- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- コードレスバイブレータのおすすめ人気ランキング
コードレスバイブレータのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新96件の「コードレスバイブレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイコーキ バイブ」、「充電式 バイブ」、「タイルビブラート」などの商品も取り扱っております。
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
振動数(min-1)
13000
振動部(直径×長さLmm)
25×221
連続使用時間(分)
(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)
充電時間(分)
22
形式
フレキタイプ
振幅(mm)
1
作業量(目安)
バッテリ2本で約11.1m3打設可能
リチウムイオンバッテリ(14.4V-3.0Ah)の採用により1充電あたりの連続使用時間が向上。より広い現場の打設が行えます。2方向から引ける、使い勝手のよいトリガを採用。打設する箇所の高さに応じて持ち替えられ、また最適&ソフトグリップにより操作性が向上。バッテリカバーの耐久性がさらに向上、モルタルの浸入を防ぎます。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3.0(リチウムイオン)
振動数(min-1)
12500
振動部(直径×長さLmm)
25×221
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン(BL1430)
付属品
バッテリ(BL1430)×2本、充電器(C18RB)、プラスチックケース(バッテリ・充電器専用)
形式
フレキタイプ
振幅(mm)
1.0
作業量(目安)
1充電あたり/バッテリ2本で約8.9m3打設可能
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き
質量(kg)
4.2(蓄電池装着時)
形式
フレキタイプ
モータータイプ
ブラシレスモーター
直径×長さL(Φmm×mm)
(フレキアッセンブリ)28×825
振動数(min-1)
12000/15200(12000/15200回/分)
使用電池
マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)
36
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
1045×224×109
アズワン品番
65-0294-47
標準作業時間
パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き
質量(kg)
4.2(蓄電池装着時)
形式
フレキタイプ
モータータイプ
ブラシレスモーター
直径×長さL(Φmm×mm)
(フレキアッセンブリ)28×825
使用電池
マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)
36
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
1045×224×109
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
460
コード長さ(m)
5
小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。
電圧(V)
100
電流(A)
5
出力(W)
280
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現!
コードレスでも圧倒的なパワーを発揮!
コードを取りまわす必要がないから作業効率UP!
耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命
付属品
バッテリー(BSL36B18)、充電器(UC18YDL2)
充電時間(分)
実用充電(80%):約30、満充電:約40
運転モード
パワーモード(36V)、省エネモード(18V)
運転時間(分)
パワーモード:約45、省エネモード:約60
振動数(Hz[v.p.m.])
パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)
背負い式バッテリーを採用し、バイブレータ用電源装置を内蔵したインバータ一体型バイブレータを実現しました。
バイブレータを操作する人員一人で作業が完結でき、省力化に貢献します。
軽量化と小型化を実現しました。
長時間打設作業が可能で、バッテリーの交換も容易です。
コネクタ接続も簡単で使いやすく、目でインバータの出力状態が確認可能です。
用途コンクリート打設として。
電圧(V)
36
ホース径(Φmm)
33
振動数範囲(Hz)
200
電圧(V)
100
電流(A)
5
出力(W)
280
超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。
振動数範囲(Hz)
(シリンダ取付時)34~54。(ピストン取付時)25~36
起振力(N[kg])
(シリンダ取付時)14~41。(ピストン取付時)13~40
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
空気消費量(L/minANR)
(シリンダ取付時)8~76。(ピストン取付時)4~48
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
96~124
振動部(mm)
(シリンダ取付時)20。(ピストン取付時)8
取付ボルト
(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6
シリンダー径(Φmm)
23
ピストン径(Φmm)
8
トラスコ品番
421-6504
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
電源
リチウム電池(DC18V)
セット内容
急速充電器、予備バッテリー
従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
シャフト径(Φmm)
8
モーター(W)
280
振動数範囲(Hz)
200~258
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
付属品
移動車輪
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360
テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。
特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
質量(kg)
7.9、モーター:3.0
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
1730
径D(Φmm)
32
長さA(mm)
1500
寸法(幅W×長さL)(mm)
振動版:120×1220
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷