コード端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,478件の「コード端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長配線」、「バイク 配線 延長」、「シガーソケット 100v変換」などの商品も取り扱っております。
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質 端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイハツハイゼットカーゴ(S700V/S710V)専用のリアデフォッガーカバー。 貼付けるだけで、リアデフォッガー(曇り止め)のむき出しになっているコードコネクタ端子をまとめて保護できるカバーです。 マグネット取り付けなので、取り外しができて簡単にお手入れも可能です荷物の搬出入時に起こりやすいコードの断線やコネクターの破損トラブルを未然に防ぎます2個セット(右側用左側用)
セット内容 2個セット(右側用・左側用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×210×65
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。 材質 端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC タイプ 丸型圧着 端子種別 丸型圧着
1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。 タイプ 丸型 端子種別 丸型 材質 端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スズキエブリイ(DA17V)専用のリアデフォッガーカバー。貼付けるだけで、リアデフォッガー(曇り止め)のむき出しになっているコードコネクタ端子をまとめて保護できるカバーです。 マグネット取り付けなので、取り外しができて簡単にお手入れも可能です荷物の搬出入時に起こりやすいコードの断線やコネクターの破損トラブルを未然に防ぎます2個セット(右側用左側用)ハイルーフ車専用
セット内容 2個セット(右側用・左側用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 157×115×40
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様 ●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。 エスコ品番 EA940AE-32 コード長さ(m) 2 ケーブル [入力]2芯(1.25mm2) 定格容量(A) 12(125V)
1個
825 税込908
当日出荷

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 仕様 1.0~3.0sq 材質 黄銅、スズメッキ 使用可能電力 DC12V300W以下、DC24V600W以下
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jimny・Jimny SIERRAのバックドアのデフォッガー部専用です。 貼付けるだけで、リアデフォッガー(曇り止め)のむき出しになっているコード・コネクタ・端子をまとめて保護できるカバーです。 荷物の搬出入時に起こりやすいコードの断線やコネクタの破損トラブルを未然に防ぎます。 2個セット(右側用・左側用) 両面テープ貼付
付属品 両面テープ ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体右:76×124×63、本体左:95×137×68
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷


スズキ・ジムニー/ジムニーシエラ(JB64W/JB74W)専用のリアデフォッガーカバー。 貼付けるだけで、リアデフォッガー(曇り止め)のむき出しになっているコード・コネクタ・端子をまとめて保護できるカバーです。 マグネット取り付けなので、取り外しができて簡単にお手入れも可能です。 荷物の搬出入時に起こりやすいコードの断線やコネクターの破損トラブルを未然に防ぎます。 2個セット(右側用・左側用)
セット内容 2個セット(右側用・左側用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×149×63
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別 S-VCT2c 電線仕様-芯数 2C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状 USB Type-C 適合機種 Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10) 質量(g) 45 使用温度範囲(℃) -5~35 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) (最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×54×100 コード長さ(cm) 0~80
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
付属品 取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1 材質 アルミ 出力 USB:DC5V/2.4A(4.2A max) 最大出力(W) 1200 本体質量(g) 2100 出力電圧(V) DC5 定格出力(W) 1000 外形寸法(cm) 約27.5×9.2×14.5 出力波形 正弦波 内蔵ヒューズ 50A/32V×4PCS RoHS指令(10物質対応) 対応 出力周波数 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1パック(6セット)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ヒューズBOXから電源を取り出すのに最適なギボシ端子付き2口ソケット。 車のヒューズボックスから電源を取り出す増設ソケット。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け・ビス取り付け) ドライブレコーダーやPND等の電源取り出しに最適。 通電確認用のモニターランプ付き。
定格電圧 DC V 12/24 ブラック コード長さ(m) ギボシ側/約1、クワガタ端子側/約1.5
1個
939 税込1,033
当日出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状 USB Type-C 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) 0~35 出力電圧(V) DC4.25~5.25 出力電流(A) 最大3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×78×24 コード長さ(cm) 約120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。 車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、iPhone、 iPod、スマートフォン、PSP、液晶テレビ、 DVDプレーヤー、照明器具などに適用します。 キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
付属品 バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用) 材質 アルミ レッド 本体質量(g) 約450(ケーブル除く) 出力電圧(V) AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×78×46 定格出力(W) 300、最大:350 コード長さ(mm) シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500 出力波形 矩形波 コンセント仕様 ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間 一年間、無料交換期間:一週間 交換効率 85%以上 保護機能 出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート 2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,880 税込3,168
当日出荷