- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ゴム パッキン 交換のおすすめ人気ランキング
ゴム パッキン 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新268件の「ゴム パッキン 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交換用ゴムパッキン」、「溝ゴムパッキン」、「ホース接続パッキン」などの商品も取り扱っております。
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン
トラスコ品番
381-3941
材質
EPDMゴム
質量(g)
4
内径×外径(Φmm)
11.8×16
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
5K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
JIS規格
K6380(AAD6040)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
材質
EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
リブ付
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
10K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
カップリングシステムのOリングとネジ口金の呼13用のパッキンのセット
材質
NBR
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様
パッケージ品
最高使用温度(℃)
80
入数
2/枚
商品タイプ
平
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質
NBR
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
材質
ニトリルゴム
材質
NBRゴム(ニトリルゴム)
種類
丸ワッシャー
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質
フッ素ゴム
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
200
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
厚さ(mm)
3
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~100
規格
5K
耐熱性
硬さ変化(Hs):+15。引張強さ変化率:-11%。伸び変化率:-42%。(100℃、70h)
JIS規格
K6380(BAD6353)
伸び(%)
350
硬さ(デュロメータA)
A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])
7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)
-55
耐油性
JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h)
耐水性
硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)
亀裂なし
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質
NBR
商品タイプ
平
適合
MD-20
材質
NBR
危険物の類別
非危険物