- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ゴム 戸当たり パッキンのおすすめ人気ランキング
ゴム 戸当たり パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「ゴム 戸当たり パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸クッション材」、「パッキン 防音」、「引戸 戸 当り ゴム」などの商品も取り扱っております。
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質
EPDMゴムスポンジ
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色
ブラック
厚さ(mm)
47
幅(mm)
61
取付け方法
ビス止め
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質
EPDM
長さ(mm)
330
色
黒
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
形状
D型
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
塩化ビニル(PVC)
色
ブラック
使用周囲温度(℃)
-50~60
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色
黒
寸法C(mm)
2.2
模様
ファインペブル(細目模様)
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質
基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途
隙間用
粘着力(N/25mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密防水、耐候性、耐久性
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質
EPDMゴムスポンジ
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質
(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)
10
特性
防水、気密
形状
D型
色
黒
材質
EPDM
長さ(mm)
450
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)
8
幅(mm)
4.3
材質
EPDMゴム
スリット幅(mm)
【底辺最大】1.7(1mm幅用)
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状
D型
色
黒
材質
EPDM
厚さ(mm)
8
トラスコ品番
473-9795
長さ(mm)
450
質量(g)
350
長さ(m)
0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×26
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質
発泡ラバー(NBR)
仕様
粘着付
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質
EPDMゴムスポンジ
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)
50×26
全長(mm)
400
質量(g)
85
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
半円型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)