ゴム 球体のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
129件の「ゴム 球体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムボール」、「跳ねないボール」、「ゴム球」などの商品も取り扱っております。
WAKI(和気産業)CRゴム球
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質 CRゴム 硬度 60°±5 耐熱温度(℃) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ねじの呼び M12 外径(Φmm) 40 仕様 手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番 EA948BE-24 材質 (ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
850 税込935
当日出荷

反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。 見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容 バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質 シリコーンゴム 乳白色 硬度 50°±5 耐熱温度(℃) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ウレタンゴム球
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質 ウレタンゴム 硬度 90°±5 耐熱温度(℃) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(グリップ) フェノール樹脂 使用温度範囲(℃) -20~110 色(グリップ) ブラック 表面処理(シャンク) 亜鉛メッキ 表面処理(グリップ) 光沢仕上げ
1個
1,785 税込1,964
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質 (グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質 PA-66(ポリアミド) 比重 1.14 耐熱温度(℃) 約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
800 税込880
当日出荷

WAKI(和気産業)白EPDMゴム球
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質 EPDMゴム 硬度 60°±5 耐熱温度(℃) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)回転ボールグリップ RBG
材質(グリップ) 黒色フェノール樹脂 使用温度(℃) max110 min-20 材質(ねじ部) 鋼材SUM22L・三価クロメート 寸法F 12 寸法d1 15
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼び M8 外径(Φmm) 25 仕様 手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番 EA948BE-22 材質 (ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
440 税込484
当日出荷

イマオコーポレーションエルゴ 回転ボールグリップ ソフト
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g) 100 使用温度範囲(℃) 0~80 色(グリップ) つや消しブラック 表面処理(シャンク) 亜鉛メッキ 表面処理(グリップ) 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ) ショアA70(TPE)
1個
1,514 税込1,665
当日出荷

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)