- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ゴム 蓋のおすすめ人気ランキング
ゴム 蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,002件の「ゴム 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ ゴム 蓋」、「ゴム蓋パッキン」、「穴ふさぎ」などの商品も取り扱っております。
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールを装着していない部分にゴミが入らないように蓋ができます。
直径(Φmm)
42
厚さ(mm)
3
色
黒
タイプ
ゴム蓋黒
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。
膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質
EPDM
色
ブラック
硬度
55°±5°
入数
1袋=10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質
EPDM
色
黒
使用温度範囲(℃)
70まで
硬度
55
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
50°±5°
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50度±5度
膜厚(mm)
約0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
質量(g)
2
種類
ゴム足
硬度
50°±5°
取付板厚(mm)
~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
当日出荷
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
材質
CR
色
黒色
種類
グロメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
色
黒
材質
合成ゴム