ゴムシート 耐熱 フッ素のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
111件の「ゴムシート 耐熱 フッ素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐油性 ゴム」、「耐熱 ゴムシート」、「耐熱シリコーンゴム」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 材質 フッ素ゴム 適合 耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%) 切断時/230 耐熱温度(℃) 約250 最高耐熱温度(℃) 約300 引張強度(MPa) 16 硬さ(デュロメータA) 81 圧縮永久ひずみ(%) 20(150℃×72h)
1枚
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ノーブランドフッ素ゴムシート
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 材質 フッ素ゴム 適合 耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%) 切断時/230 耐熱温度(℃) 約250 最高耐熱温度(℃) 約300 引張強度(MPa) 16 硬さ(デュロメータA) 81 圧縮永久ひずみ(%) 20(150℃×72h)
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質 フッ素ゴム 耐熱温度(℃) 200℃
1枚
特価
5,690 税込6,259
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格 JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA) 65 材質 CNRゴム タイプ ゴムシート 耐熱性 100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30 比重 1.5 引張強度(MPa) 7.1 切断時伸(%) 260 圧縮永久ひずみ(%) 40(100℃×22H) 耐油性(%) +8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質 FKM 厚さ(mm) 0.3 硬度 60(タイプA) 伸び(%) 3 表面 平滑 引張強度(MPa) 9.1 厚さ公差(mm) ±0.05 色調 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm) 2 材質 フッ素ゴム 硬度 80(タイプA) 耐熱温度(℃) 250 厚さ公差(mm) ±0.2 耐油性(%) 10 耐寒温度(℃) -25
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm) 3 材質 フッ素ゴム 硬度 80(タイプA) 耐熱温度(℃) 250 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 10 耐寒温度(℃) -25
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm) 1 材質 フッ素ゴム 硬度 80(タイプA) 耐熱温度(℃) 250 厚さ公差(mm) ±0.2 耐油性(%) 10 耐寒温度(℃) -25
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 3 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 3 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。 ●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。 ※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
寸法(mm) 120×150×1
1個
699 税込769
当日出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 2 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm) 5 材質 フッ素ゴム 硬度 80(タイプA) 耐熱温度(℃) 250 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 10 耐寒温度(℃) -25
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 5 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
289 税込318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm) 0.5 材質 フッ素ゴム 硬度 80(タイプA) 耐熱温度(℃) 250 厚さ公差(mm) ±0.2 耐油性(%) 10 耐寒温度(℃) -25
1枚
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 1 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)