- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ゴムパッキン 材質のおすすめ人気ランキング
ゴムパッキン 材質のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新3,695件の「ゴムパッキン 材質」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水パッキン」、「ネオプレンゴム パッキン」、「角ゴム パッキン」などの商品も取り扱っております。
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
CR(クロロプレインラバー)
色
黒
タイプ
角紐
ゴム硬度
(アスカーC)20±5
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
材質
ネオプレンスポンジゴム
長さ(m)
10
仕様
裏面粘着テープ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
はめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
長さ(m)
1
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質
クロロプレンゴム
仕様
(圧縮応力)400(gf/cm2))。(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-25~100
硬さ
20(耐熱老化性:22)
伸び(%)
300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)
1.5
見掛密度(g/cm3)
0.4
吸水率(%)
5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
1.5[-]
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
5K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
JIS規格
K6380(AAD6040)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
色々な形状に加工できるため、市販されていないパッキン用として切って使います。
材質
NBR
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質
(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)
10
特性
防水、気密
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
材質
ニトリルゴム
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン
トラスコ品番
381-3941
材質
EPDMゴム
質量(g)
4
内径×外径(Φmm)
11.8×16
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様
パッケージ品
最高使用温度(℃)
80
入数
2/枚
商品タイプ
平
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。ニトリルゴム製で耐油性に優れています。
材質
スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム
色
ブラック
長さ(m)
1
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
特性
耐油性
適合板厚(mm)
1.5~3
最小曲げ半径(mm)
30、50、60、100
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
10K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
材質
EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
リブ付