- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ゴムホース 実験のおすすめ人気ランキング
ゴムホース 実験のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新140件の「ゴムホース 実験」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空用チューブ」、「ゴム管止め」、「真空ポンプ用ホース」などの商品も取り扱っております。
材質
天然ゴム
脆化温度(℃)
(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)
80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.2[1~2]
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質
TPE(サーモプラスチックエラストマー)
シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)
1
定尺(m)
10
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質
フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)
71
色
黒
伸び(%)
490
使用温度範囲(℃)
-10~200
引張強度(MPa)
12.1
機能
柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。
耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)
1
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。
全長(m)
1
色
黒
使用圧力(MPa)
0
材質
フッ素ゴム
使用温度範囲
-20~200℃
適合流体
キシレン、硫酸、塩水など
特性
耐熱、耐油、耐薬剤
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
材質
天然ゴム
耐熱温度(℃)
50~60(無負荷)
材質
シリコンゴム
色
半透明
柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。
天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。
耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)
0.133Pa
材質
ポリオレフィン系エラストマー
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
約100℃
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)
1
材質
天然ゴム
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
200(無負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
天然軟質ゴム製のチューブです。
材質
天然ゴム
極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
全長(m)
20
色
透明
使用温度範囲(℃)
-15~50(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
常用圧力(MPa)
1.0
材質
合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲(℃)
-20~60
手で回して固定できるため、ガスバーナーとホースをしっかり閉めることができます。
締付範囲(mm)
15~17
1個
¥190
税込¥209
4日以内出荷
真空保持性能に優れています。
ホース長さ(m)
1
材質
プラスチックエラストマー
脆化温度(℃)
-64
硬さ(デュロメータA)
A30
RoHS指令(10物質対応)
対応