- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ゴム底脚のおすすめ人気ランキング
ゴム底脚のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新200件の「ゴム底脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム底」、「底鋲 ゴム」、「ケース用ゴム足」などの商品も取り扱っております。
床にやさしいゴム底脚です
床面の傷の防止などに
ビス付
色
黒
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質
EPDM
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
約60°
材質(ワッシャー)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスワッシャ入りです。
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色
黒色
硬度
65°±5°
種類
ゴム足
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質
天然ゴム
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
感圧性接着剤:ゴム系
非移行性です。
材質
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等
材質
SBR(非移行性)
色
グレー
種類
ゴム足
硬度
60°±5°
表面処理
(座金)3 価クロメート
材質(座金)
SPCC
移行汚染度
4級
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状
丸
材質
天然ゴム
色
黒
ワッシャー入りです。硬度:65
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)
色
(本体)ブラック、(ワッシャー)素地
種類
ゴム足
硬度
65°
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼(SUS430)
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。
トラスコ品番
381-4530
材質
ゴム(黒)
質量(kg)
0.1
適合レール
N20HR
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色
ブラック
種類
ゴム足
硬度
65°
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼(SUS430)
ボルト止タイプのゴム足です。
10Φ~38Φの各サイズがあります。
材質
合成ゴム
色
黒
色(本体)
B(黒)
用途各種戸当
材質(本体)
TPE樹脂
付属品
ユニクロタッピングネジ
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質
EPDM
種類
ゴム足
硬度
70°±5°
使用温度(℃)
(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)
70以下
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼板(SUS430)
特性
難燃性
一般的なゴムストッパーです。
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個
材質
天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
色
黒