- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- サイザル 研磨のおすすめ人気ランキング
サイザル 研磨のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新137件の「サイザル 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バフ研磨 #400」、「サイザルバフ」、「サイザルディスク」などの商品も取り扱っております。
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
高速用:12000、。低速用:9000
適合材
一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軸径(Φmm)
6
厚さ(mm)
10
軸長(mm)
50
適合材
ステンレス、真鍮、ダイカスト
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)
10
材質
綿布、サイザル麻
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別
粗研磨(ハード)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)
6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4000
使用工具
電気ドリル
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
15
材質/仕上
サイザル(麻)+綿布
付属品
15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8000
使用工具
ディスクグラインダー・エアグラインダー
適合材
鉄鋼、ステンレス、アルミなど
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)
10
材質/仕上
麻+綿布
使用工具
ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材
ステンレス、真鍮、ダイカスト
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)
約8
材質
綿布
種別
粗研磨(ハード)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)
10
材質
(本体)麻、(糸)純綿
化学物質安全性参考資料
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色
緑
種別
固形研磨剤
工程
仕上げ磨き
適合バフ
サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材
金属全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)
10
材質
純綿
適合材
各種金属
化学物質安全性参考資料
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
12
適合
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。
油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。
鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。
軸径×軸長(mm)
6×40
適合材
鉄鋼、ステンレス、アルミなど
厚さ(mm)
10
適合材
ステンレス・真鍮・ダイカスト
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です
塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です
オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
約10
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
高速用:12000、。低速用:9000
適合材
一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
約18
トラスコ品番
359-9043
質量(g)
80
タイプ
オレンジ
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
42[2520]
最大回転数(min-1[r.p.m])
8000
適合材
鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷