サイズミックハリケーンタイのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
30件の「サイズミックハリケーンタイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハリケーンタイ」、「シンプソン金具」、「あおり止め金物」などの商品も取り扱っております。
一般的なあおり止めです。 トラスや垂木に地震、強風対策をすることができます。 部材の内側に石膏ボードや下地と干渉することなく取付けが可能です。
用途部材が交差する部分での接合に使用します。 材質 溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
材質 SGHCまたはSGCC(JIS・G3302) 付属品 太めくぎ(ZN-40)×6本 寸法(mm) 50×50×150 規格 同等認定(D12F07-10) 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.2
1個
76 税込84
当日出荷

皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。 材質 JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品 金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本 寸法(mm) 30×30×150 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.2 同等認定 D12F07-05
1個
49 税込54
当日出荷

ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質 NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品 太め釘(ZN-40)×4本 使用方法 (1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 28.6×112 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応) 対応 短期許容引張耐力(kN) 1.6
1個ほか
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に仮止め用の爪を設けることで高所作業に適応しております。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質 JIS G 3302 SGCC 付属品 太めくぎ ZN40×6本 規格 (財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11H01-05 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
81 税込89
6日以内出荷

GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 45(F1、F2) 穴径(Φmm) 4.3 寸法L(mm) 70 使用接合具 4-ZN65 最大荷重(kg) 鉛直/270
1個
189 税込208
当日出荷

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 140(F1)、130(F2) 寸法L(mm) 70 寸法W1(mm) 51 寸法W2(mm) 38 使用接合具 8-ZN40 最大荷重(kg) 785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用キズ・ズレ防止シート。 突っ張りジャッキで支柱や棚を作成される際には、床面側に2×4材1枚につきキズ・ズレ防止シート1枚ご利用ください。
材質 ウレタン 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 37×88 棚受け金具 棚受アクセサリー
1個
189 税込208
当日出荷

1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適 2×2取付用 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法 柱/2×。ジョイスト/2× 使用接合具 柱/5-SD8×1.25。ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
959 税込1,055
当日出荷

垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。 0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×8本 使用方法 (1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。 寸法(mm) 98.2×100×60×1.6(t) 規格 【公財・日本住宅・木材技術センター】。依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)。依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)。依26-121(垂木の直交方向転びの性能) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
259 税込285
当日出荷

様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 70(F1)、40(F2) 寸法L(mm) 35 寸法W1(mm) 51 寸法W2(mm) 38 使用接合具 4-ZN40 最大荷重(kg) 240(F2)
1個
179 税込197
当日出荷

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状 19型S 材質 スチール 穴径(Φmm) 6.5 表面処理 黒塗装仕上げ 板厚(mm) 2 長さL2(mm) - 幅W(mm) 19
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 90 寸法 ジョイスト/2×6 使用接合具 受材/4-ZN40。ジョイスト/4-ZN40 最大荷重(kg) 555
1個
399 税込439
当日出荷

スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用 材質 溶融亜鉛メッキ(Z27) 厚さ(mm) 1.0 寸法 部材/2×4 寸法H(mm) 86 寸法B(mm) 19 寸法W(mm) 40
1個
179 税込197
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷


用途垂木と軒桁、または母屋の接合 規格 Zマーク金物 付属品 太めくぎZN40×7本
1個
54 税込59
当日出荷

土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質 JIS G 3302 SGCC 仕様 45×60用 付属品 太めくぎ(ZN-40)×6本 規格 株式会社 住宅構造研究所 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.2 耐力試験 短期せん断耐力/3.39kN
1個
85 税込94
当日出荷