サイディング ノコギリのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
197件の「サイディング ノコギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイディングソー」、「合板カッター」、「石膏ボードのこ」などの商品も取り扱っております。
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード 刃長(mm) 120 刃わたり(mm) 120 全長(mm) 272 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体。無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番 818-5851 質量(g) 99 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.96
1個
929 税込1,022
当日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm) 120 全長(mm) 300(収納時) 幅(mm) 80(収納時) 質量(g) 70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

モルタルライニングに最適化。 ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。 作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm) 19 適合 鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
規格 切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

用途窯業系サイディングボード・石膏ボード 刃わたり(mm) 120 ピッチ(mm) 1.50 仕様 替刃。無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番 818-5852 全長(mm) 115 質量(g) 20 刃長(mm) 120 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.96
1個
379 税込417
当日出荷

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質 炭素鋼SK5 厚さ(mm) 1.8 全長(mm) 310 質量(g) 132 刃長(mm) 161 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm) 195
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸 刃長(mm) 150 刃渡り(mm) 150 全長(mm) 275 ピッチ(mm) 2.5 仕様 用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック。職種/電気、設備、内装、型枠、鳶 トラスコ品番 796-7284 質量(g) 181 板厚(mm) 0.7 折込 折りたたみ式 切り幅(mm) 1.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃長(mm) 250 全長(mm) 340 ピッチ(mm) 1.5 トラスコ品番 769-2552 材質 刃:SK材、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

刃長(mm) 240 全長(mm) 400 トラスコ品番 445-3930 材質 刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂 質量(g) 105
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。 穴径(Φmm) 20 刃厚(mm) 1.4 切断能力(mm) - 適合材 窯業サイディングボード
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適 刃長(mm) (最大)120 全長(mm) 245。(刃収容時)155 ピッチ(mm) 引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山) 仕様 調整可能刃長/最大90mm 種別 本体(引切両刃・押切刃2枚付き) 質量(g) 70 板厚(mm) 1.25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃長(mm) 90 刃わたり(mm) 90 全長(mm) 225 ピッチ(mm) 1.60 仕様 本体 トラスコ品番 819-5815 質量(g) 84 板厚(mm) 0.90 切り幅(mm) 1.36 適合替刃 電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
969 税込1,066
当日出荷

1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm) 約60×1100×110(組立時) 全長(mm) 1100 有効長(mm) 1000 付属品 カッター本体163B・刃(1枚) 材質 本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g) 556(袋入) 適合替刃 オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。 全長(mm) 170 付属品 ブレード3枚 質量(g) 200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

業界初!オートロックとネジロックの安全Wロック採用! 用途に合わせてロックを変えることができる、プロ仕様の本格派カッター 手にやさしいラバーグリップ採用。 内部材質には錆びないステンレス材!
用途躯体コーキングの剥がしや石膏ボード等の切断に最適 材質(刃) SK2日本特殊鋼材 材質 本体:ポリプロピレン、ステンレス、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 約180 耐荷重(kg) 50 刃幅(mm) 25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウスビーエムセーバーソーダイヤ
用途鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック 仕様 マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型 刃幅(mm) 18 板厚(mm) 0.9 使用電動機 セーバーソー、レシプロソー 1インチ当たり山数 ダイヤモンド砥粒
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)