サイドミラー親水のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
103件の「サイドミラー親水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドガラス 親水」、「サイドミラー水滴防止」、「ドアミラー クリーナー」などの商品も取り扱っております。
雨降りでもうしろがよく見える!サイドミラー用親水剤! 雨の日の運転時、サイドミラーに水滴が付いてて、「うしろが見にくくて危ない」と思ったことはありませんか そんな危険を解消する、サイドミラー用親水剤がキイロビンシリーズから新登場! 作業はとっても簡単。付属の油膜取り剤で油膜を落とし、親水コート剤をひと塗りするだけで、水滴を水の膜に変え、サイドミラーの視界をハッキリさせます。 しかも、効果は5ヶ月持続!高濃度ガラス系親水剤が、ミラー表面を強固にコーティングし、雨上がり時の汚れの付着を防ぎます。 これだけで、雨の日の昼夜も安心して運転ができます。
タイプ 塗り込みタイプ 付属品 親水コート剤(6ml)×1、油膜取り剤(20g)×1、スポンジ×1、ヘルパー×1、クロス×6、取扱説明書×1 危険物の類別 非危険物 特性 親水性
1セット
969 税込1,066
当日出荷

目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用 タイプ スプレータイプ トラスコ品番 820-6921 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 32mL 危険物の性状 水溶性
1個(40mL)
779 税込857
当日出荷

停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプ スプレータイプ 質量(g) 92 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 144×35×35 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.072L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(80mL)
759 税込835
当日出荷

従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ 塗り込みタイプ トラスコ品番 478-7820 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 70mL 特性 耐砂塵 危険物の性状 水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合 ウロコ 付属品 ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組 質量(g) 147 危険物の類別 非危険物
1個(80mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場! 素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。 がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます! その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。 窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合 油膜・被膜・ガラスコート除去 付属品 専用スポンジ 質量(g) 276 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 171×69×64 危険物の類別 非危険物
1本(200g)
919 税込1,011
当日出荷

特殊洗剤開発により古いワックスや油分を分解除去。 洗車するごとに親水状態になり、濃色車をなやませるウロコ・水ジミ鱗状痕を予防し、親水コーティング剤の洗車にもおすすめします。
液性 弱酸性 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ミラー超撥水コート】超撥水被膜がミラーに付着する水滴をブロック!
用途サイドミラーの撥水コート 危険物の類別 非危険物
1個(80mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合 油膜、ウロコ 成分 水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法 1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプ クリーム状(ケイ素入) 種類 琢磨剤タイプ 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。 浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。 使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。 ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。 ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。 浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。 繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。 また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し 対応ボディー色 全色 仕様 NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド 種別 ガラス系コート 種類 液体 危険物の類別 非危険物
1本(150mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄・曇り止め・汚れ防止が1本でできる。 コーティング後の乾燥は不要 入浴時に水をかけるだけで曇りを防止 水洗いだけで日常のお手入れが簡単。
用途浴室鏡・ガラス用 洗浄・防汚・曇り止め 液性 中性 成分 研磨剤(ケイ酸アルミニウム系鉱物、ケイ酸系鉱物)、超微粒子二酸化ケイ素、水
1本(260g)
4,798 税込5,278
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗るだけでリアカメラやサイドカメラのレンズについた水滴を消し、モニター映像を見やすくします。 塗るだけの簡単作業で強固な被膜を形成し、効果は3ヶ月以上持続。
用途自動車用カメラレンズの水滴付着防止 成分 シリカ、IPA、多価アルコール セット内容 コーティング液、クロス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 8mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1個
969 税込1,066
当日出荷

油膜取りでおなじみの「キイロビン」に新アイテムが登場。ガンコな油膜・被膜がとれる外側ガラス専用クリーナーです。 手を汚さずサッとスゴとれ。ガラス系ナノパウダー&スゴとれパッドで除去スピード「3倍速」を実現しました。 手軽なハンディーボトルで、油膜・被膜を素早くズバッと落しきり、平滑性の高い親水状態でガラスがスッピンに。 同時に、微細な傷も取り除きガラスの透明感が増して驚くほど視界がクリアになります。 古くなったり、傷んできたガラスコート剤の除去やコート剤の塗り替え前の下地処理にもオススメの高性能クリーナーです。
適合 油膜・被膜 危険物の類別 非危険物
1本(54g)
859 税込945
当日出荷

油膜取りでは取れないウロコを”研磨”して除去する、ガラス用コンパウンドクリーナーです。 手を汚さずに使えるグリップボトルと、最適な圧力で磨ける二層研磨パッドにより、作業時の力を逃がさずスピーディーに作業できます。さらに、ガラス磨きに最適な、アルミナコンパウンドがウロコの凹凸を平滑にし、透き通るクリアなガラスに仕上げます。フロントガラスはもちろんリア・サイドなど、ガラス全面に使用できます。 アルミナコンパウンド:頑固なウロコを削り落とす、粒子径4ミクロンの硬質コンパウンド使用。
質量(g) 140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×105×70 危険物の類別 非危険物
1本(45mL)
799 税込879
当日出荷

ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合 ウロコ、油膜 付属品 ループファイバーパッド トラスコ品番 789-8941 危険物の類別 非危険物
1本(80mL)
959 税込1,055
当日出荷

従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ 塗り込みタイプ トラスコ品番 478-7781 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 水溶性
1本(120mL)
999 税込1,099
当日出荷

時速35~50kmでフロントガラスの水滴が飛び視界が確保されるので、雨の日でもストレスなく運転ができる。スプレーして付属のクロスで拭き上げるだけで強力な撥水コーティングが完成。乾いていても、濡れていても使えます。フロントガラス約30枚分利用可能。
タイプ スプレータイプ 付属品 クロス 質量(g) 163 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 151×41×216 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 100mL 危険物の性状 水溶性
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバー、リアカメラなどの透明樹脂パーツにも使用可能。また、自動車だけでなく、兼ねてから要望の高かったバイクのヘルメットシールド、ゴーグル、スクリーンシールドにもご利用いただけます。ドライバー・ライダーの雨天走行で雨をはじき、快適な視界を確保します。 ガラス平面はもちろん、湾曲面が多い透明樹脂パーツにもしっかりフィットする可動式ヘッドを採用しました。 乾燥待ち時間不要。塗り込んですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを実現します。
タイプ 塗り込みタイプ 付属品 専用クロス トラスコ品番 799-7540 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×220×42 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 70mL 危険物の性状 水溶性
1本(70mL)
1,798 税込1,978
当日出荷