- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- サイレンサージョイントゴムのおすすめ人気ランキング
サイレンサージョイントゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新239件の「サイレンサージョイントゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キジマ マフラー ジョイント」、「マフラージョイント 排気漏れ」、「塩ビ管カップリング」などの商品も取り扱っております。
2ストオフロード車等のサイレンサージョイントからの排気漏れを防ぎます。
全長(mm)
40
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!
エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。
マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質
PVC
形状
カップリング
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質
EPDM
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品
用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品
寸法(mm)
30×400×1.5t
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状
ストレート
材質(本体)
ソフト塩ビ
耐圧(MPa)
(使用)0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
ステンレス
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類
ゴムタイプ
材質
NBR
許容温度(℃)
-25~+90
適合
K型・L型・SU型・KH型・LC型等
RoHS指令(10物質対応)
対応
マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。
曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品
M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット
材質
ステンレス(1.2mm厚)
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
10
マフラーのパイプ接合部やサイレンサー(太鼓部分)との接合部など、直線や平面部以外の複雑な形状をした個所に対応できるマフラー耐熱バンド。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
トラスコ品番
754-4049
幅(mm)
110
適合パイプ径(Φmm)
32~50
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイプ
ブシュ単体
種類
関連商品
材質(ブッシュ)
NBR
マフラー結合部の排気漏れを防止するリプレースメントガスケット。国内のオフロード車用を豊富にラインナップ。デルタ等の社外マフラーを取り付けの際に便利。
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状
丸形
色
黒
硬度
68
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振/緩衝
従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
材質(ボルト)
スチール
材質(バンド)
ステンレス
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性
適合用途
防振/緩衝
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ゴム硬度
68°