サインバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
711件の「サインバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイン台」、「サインテーブル」、「傾斜角テーブル」などの商品も取り扱っております。
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35
ローラーセンター距離(mm) 100±0.0015 全長(mm) 118 幅(mm) 28 高さ(mm) 35 平行度(μm) 1.5μm 質量(kg) 0.7
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°) 50
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)精密サインプレート
材質 SKS材 直角度(mm) 100mmにつき0.005mm以内 平行度(mm) 100mmにつき0.002mm以内 確度 HRC60°
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 2 寸法(L×W×H)(mm): 222×32×42
ローラーセンター距離(mm) 200±0.03 全長(mm) 222 幅(mm) 32 高さ(mm) 42 平行度(μm) 3.0μm 質量(kg) 2
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

Vブロック(°) 10、15、30 プレート(°) 1、2、3、4、5 角度精度(mm) ±1
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。 傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。 ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。 SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。
ピッチ(mm) 磁極3 傾斜角度(°) 0~45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所サイン台
安定性に富んだ設計です。 ベースより取り外し上面だけで使用できます。 ラッピング仕上げで総焼入品です。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
傾斜角度(°) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549,800 税込604,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売カクダス君(微調整付)
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。 直角度(mm) ±0.005 アングル(°) 0~60
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファーステックサインバー
材質 YK30(焼入れ・研磨済) 質量(kg) 1 精度(mm) 芯間:±0.003 平行度(mm) 0.003以内 硬度(°) HRC56~60
1台
36,980 税込40,678
30日以内出荷

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類 アングルバイス 材質(本体) 鋳鉄 材質 シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ 4 1808
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。 材質 スチール 硬度 HRC50~55 精度(分) 角度:±10 アングル(°) 0~60°
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 3.5 寸法(L×W×H)(mm): 328×34×50
ローラーセンター距離(mm) 300±0.04 全長(mm) 328 幅(mm) 34 高さ(mm) 50 平行度(μm) 4.0μm 質量(kg) 3.5
1個
189,800 税込208,780
20日以内出荷

日本オートマチックマシン(JAM)精密サインバイス
材質 SKS材 直角度(mm) 100mmにつき0.005mm以内 平行度(mm) 100mmにつき0.002mm以内 確度 HRC60°
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N) 29.4 質量(kg) 0.22 種類 回転ステージ 移動量(°) ±20 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。
直角度(mm) 0.005以内 硬度(°) HRC56~60
1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研計測器サインバー
ブロックゲージを併用し任意の角度に設定することができます。 材質SKS-3 全面焼き入れ品です。
1個
78,880 税込86,768
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さがわずか89~100mmと低く、使用範囲の広い平形 タイプです。薄形永磁チャックを取付けて0.007mm以内の高精度仕上げのシングルタイプです。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途長辺を傾斜軸とした横長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。 高さ(mm) 40 角度精度(°) 0.007/100以内 間隔(mm) 磁極間隔:3(1+2)
1台
599,800 税込659,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブロックゲージにより所要角度に傾斜させるサインバー式精密角度ドレッサーです。 ブロックゲージなしで45°に仕上がっています。
仕様 (ダイヤモンド)Φ10mm 材質 SKS-3 ストローク(mm) 36 質量(kg) 1.7 角度(°) 0~90 焼入硬度 HRC62° RoHS指令(10物質対応) 対応 距離 (ローラーセンター)50mm
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

通電を要せず、従って発熱がありません。 メカニカルな機能と特長は電磁式SBE形に準じます。
用途型、治工具等で比較的、小型、薄物の場合も含めて高精度を要する研削作業に適 します。 呼び寸法 105×300 高さ(mm) 仰角最大時高さ:210 角度(°) 可傾角度:-15°~+45° 角度精度(°) 0.007/100以内 取付部 幅110×奥行477×高さ135 質量(kg) 35 チャック作業面寸法(mm) 105×300×256 アズワン品番 64-5019-15
1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷