- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
- サウンドオフのおすすめ人気ランキング
サウンドオフのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「サウンドオフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドホン型耳栓」、「ストップウォッチ アナログ」、「コンパクトイヤーマフ」などの商品も取り扱っております。
独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ANSI(米国規格協会)認定商品。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。
材質(耳当て)
ABS樹脂+PVCクッション
材質(ヘッドバンド)
ABS樹脂+PC
タイプ
折りたたみ式
世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値
25
JIS規格
JIS T8161 EM 適合
トラスコ品番
373-9821
色
イエロー
タイプ
ヘッドバンド形
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/16.1/3.1。250/22.4/2.1。500/31/2.9。1000/36.8/3.8。2000/38.5/3.9。4000/36.6/3。8000/37.7/4.1
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
音を遮断できるイヤーマフです。
ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。
ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として
NRR値
18dB(ANSI S12.42準拠)
色
イエロー
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(耳あて部)約76×99
材質(ヘッドバンド)
PVC
材質(耳当て)
(筐体)ABS、(クッション部)PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプ
ヘッドバンド型
質量(g)
約148
周波数(Hz)/遮音値(dB)
500/25、1000/29、2000/33、4000/36
非常に軽量な薄型設計モデル。
丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。
カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。
作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。
汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)
120
規格
米国ANSI Z 3.19-1974
NRR値
21
トラスコ品番
373-9805
色
ホワイト
イヤホン形状
ネックバンド型
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。
耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。
規格
ヨーロッパ規格品(EN352-1)
色
イエロー
タイプ
ヘッドバンドタイプ
NRR値
27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
最大計時
100時間
最小計時
1/100(秒)
質量(g)
61
電源
ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
73×61×23
計測内容
最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性
5気圧防水
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。
ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として
NRR値
26dB(ANSI S3.19準拠)
色
赤
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(耳あて部)約77×103
材質(ヘッドバンド)
ABS
材質(耳当て)
(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極度騒音作業用ツインカップ型。
最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
色
ブラック×レッド
電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。
ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時
100時間
最小計時
1/100(秒)
質量(g)
61
電源
ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
73×61×22
計測内容
最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性
5気圧防水
快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。
バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。
ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。
クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。
材質
(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂
タイプ
ヘッドバンドタイプ
最大計時
23時間59分59秒
仕様
1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付
付属品
電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)
材質
ABS樹脂
色
黒
本体寸法(mm)
79×67×20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コード
あり
材質
医療用ポリマー樹脂
サイズ
M
コード長さ(mm)
670
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。
クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。
バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値
26dB
トラスコ品番
342-0281
色
ブラック/グリーン
質量(g)
232
タイプ
ネックバンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×210
JIS規格
JIS T 8161 EM 適合製品
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格
JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠
表示方式
8桁、9:59'59"999(10時間)
分解能
1/1000秒
寸法(mm)
75×60×19
温度範囲(℃)
(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40
表示
FE型液晶表示
振動数
水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)
時間精度
±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/100秒
トラスコ品番
293-1338
材質
プラスチック枠
色
黒(ブラック)
質量(g)
70
種類
ストップウォッチ
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
81×66×23
機能
防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き
使用電池
ボタン型電池CR2032
計測内容
単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)
計測機能
単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー
防水性
JIS防滴2型
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番
475-7467
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
240mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質
カチオン系界面活性剤(水溶性)
色
無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間
約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
旧塗膜との境目に使用して、色ズレ・光沢の差をぼかし目立たなくします。
色
ぼかし剤
トラスコ品番
475-6959
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
130mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥769
税込¥846
当日出荷