サッシュのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
1,405件の「サッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッシュコート」、「サッシ」、「サッシ モール」などの商品も取り扱っております。
7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 189mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

1パック(210個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
材質 シート/不織布、ボトル/ポリプロピレン(PP)、キャップ/ポリエチレン(PE) 1枚の寸法(mm) 140×180
1個(60枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルにぴったりな、詰替え用。サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
材質 シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みません 1枚の寸法(mm) 140×180
1個(50枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容 チェーン1本、リング2個、クリップ1個 使用荷重(kg) 70 参考使用荷重(kg) 70 表面処理 (チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨 板厚(mm) 0.7 材質(クリップ) ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) SUS316 材質(チェーン) SUS304
1本
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンジニアアルミトランク
アルマイト処理を施した強力素材を使用、各辺とコーナーをアルミサッシュとリベットで強化
材質(本体) アルミ
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。
黒(トヨタ色) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 189mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷


ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容 チェーン1本、リング2個 参考使用荷重(kg) 70 表面処理 (チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨 板厚(mm) 0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) SUS316 材質(チェーン) SUS304
1本
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。
用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし 材質(刃) SK5/POM(ポリアセタール) 刃幅(mm) 39 全長(mm) 110 付属品 金属刃×2枚(本体収納分) 黄+黒 材質(本体) ABS+TPR 刃長(mm) 7(装着時) 刃厚(mm) 0.5 取扱説明書 (2.5MB)
1個
899 税込989
当日出荷

狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm) 35 玉厚(mm) 5 形状 全長(mm) 275 種類 刷毛 材質(柄部) 木柄白木地 材質(毛) 山羊毛 主な用途 目地用、塗装用 毛色 白色 材質(金具) 銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等 成分 アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME 耐熱温度(℃) 120 指触乾燥時間(分) 5~10(常温) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容 チェーン1本、リング2個、フック1個 参考使用荷重(kg) 70 表面処理 (チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 板厚(mm) 0.7 材質(フック) 亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) SUS316 材質(チェーン) SUS304
1本
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
形状 筋違 毛丈(mm) 35 玉厚(mm) 7 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 塗装用、目地用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg) 70 表面処理 電解研磨 板厚(mm) 0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダメージ補修部にスプレーするだけでひずみの判定が容易になります。
透明 危険等級 塗布面積(m2/kg) 0.8~1.2(2回塗り) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.24L 色相 透明 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容 チェーン1本、カラビナフック2個 黒色(カラビナフック) 使用荷重(kg) 70 参考使用荷重(kg) 70
1本
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

明るいオレンジ色で視認性が高いです。 耐水性のビニールで雨風にも強いです。 底部分には排水用の孔が空いています。 メッシュ生地が使われており通気性が良いです。 ハンドル部が長く、バックパックのように背負って使えます。
トラスコ品番 206-5250 材質 ビニール生地 幅(mm) 609.6 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 304.8 材質(本体) ビニール生地 奥行(mm) 304.8 容量(L) 56.63 外寸法・幅(mm) 609.6 外寸法・高さ(mm) 304.8 外寸法・奥行(mm) 304.8
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷