- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- サニーフィットハンドブラシのおすすめ人気ランキング
サニーフィットハンドブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「サニーフィットハンドブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドブラシ」、「ふるい目詰まり除去ブラシ」、「タイヤ洗浄ブラシ」などの商品も取り扱っております。
握りやすく、力を入れやすいくびれ付きです。まな板、シンク、番什の清掃に適しています。
材質
毛質/PBT0.5、柄/PP
質量(g)
231
幅W×全長×毛丈(mm)
70×210×35
耐熱温度(℃)
134
握りやすく、力を入れやすいくびれ付きです。まな板、シンク、番什の清掃に適しています。
色
青
質量(g)
231
毛丈(mm)
35
毛材
PBT0.5
材質(柄部)
PP
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×210
耐熱温度(℃)
134
アズワン品番
4-3218-03
1個
¥3,891
税込¥4,280
当日出荷
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)
120
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
HACCP製品認証を取得しています。
食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質
柄:PP
幅(mm)
12
全長(mm)
178
質量(g)
20
毛丈(mm)
17
毛材
PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)
134
握りやすく、力を入れやすいくびれ付きです。
まな板、シンク、番什の清掃に適しています。
材質
柄:PP
幅(mm)
70
全長(mm)
210
色
白
質量(g)
231
毛丈(mm)
35
毛材
PBT0.5
耐熱温度(℃)
134
アズワン品番
4-3218-01
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
対応
HACCP
材質(毛)
ポリエステル
耐熱温度(℃)
120
つめのまわりの細かい汚れをやさしく落とします。使いやすい。グリップタイプ、つめや指先の汚れを落とします。
色
ピンク
材質(本体)
ポリスチレン樹脂
材質(毛)
ナイロン
アズワン品番
0-8254-11
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質
ポリプロピレン
毛丈(mm)
40
幅W×全長(mm)
75×230
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
材質
(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)
250×70×60
質量(g)
200
耐熱温度(℃)
121
右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。
毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。
適合用途
タイヤ洗浄
幅(mm)
50
全長(mm)
160
種類
ハンドタイプ
毛丈(mm)
23
材質(毛)
PP
危険物の類別
非危険物
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。
又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途
タイヤ洗浄
厚さ(mm)
(手持部)22、(ブラシ部)40
全長(mm)
115
種類
ハンドタイプ
毛丈(mm)
18
材質(毛)
PP
危険物の類別
非危険物
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質
毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
タイプ
ソフト
幅W×全長(mm)
45×195
耐熱温度(℃)
120
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
ブラシの硬さはハードタイプで頑固な焼き付き、こびり付き汚れに適します。
縦(mm)
180
横(mm)
50
厚さ(mm)
50
質量(g)
135
材質
甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT
毛丈(mm)
25
毛の細さ(mm)
0.5
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
560
毛丈(mm)
60
ハンドル長さ(mm)
330
材質
柄/木、芯/鋼線
材質(毛)
馬
毛丈(mm)
20
爪中と指先のガンコな汚れを同時に洗浄。しぶきが飛ばず、しかも除菌効果抜群。
洗剤または殺菌液をブラシの側面と底面に2、3滴ふりかけてブラッシングしてください。
側面ブラシを指でつまみ、引きますと本体とはずれます。
側面ブラシだけで手の甲や手のひらの頑固な汚れを洗浄する事が出来ます。
ラッカー、シンナー及び100℃の熱湯にもびくともしません。
クリーン時代の要請に応えて、除菌効果抜群です。
用途一般工場、整備工場、印刷工場、化学工場、製薬工場、ガソリンスタンド、水産・食品・食肉加工場、給食及び外食産業、病院及び医療機関、学校関連及び一般家庭など
仕様
除菌、抗菌ブラシ使用
再生紙使用マーク
適合
ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。
用途ふるいの目詰りの除去
毛丈(mm)
50
毛材
ナイロン
材質(台)
PVC
異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。特長・ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質
(本体)ポリプロピレン、(毛)ハードポリエステル
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
65×120×420
爪・指先用と手のひら用のブラシが一つになっています。 上面の爪・指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置、下面の手のひら用ブラシは植物毛のパキン製、台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。
材質
(台材部)PP、(上部)白豚毛、(下部)パキン
寸法(mm)
(台材部)100×20×38、(上部/爪用)90×5×18、(下部/手のひら用)88×15×23タンピコ
トラスコ品番
807-0921
質量(g)
65
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。
目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。
材質
スウェーデン特殊鋼