- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- サビ取りたわしのおすすめ人気ランキング
サビ取りたわしのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新112件の「サビ取りたわし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サビ取りスポンジ」、「やすり さび落とし」、「金 たわし」などの商品も取り扱っております。
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。
ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
水、油、洗剤との併用もできます。
手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離
ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし
色
こげ茶
研磨材の構造
不織布
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度
#320
寸法(mm)
150×230
色
赤茶
砥材
A(酸化アルミニウム)
グレード
VF
サビなどの頑固な汚れ落とし、ハンドルつきで作業効率がUP。
幅(mm)
200
奥行(mm)
145
高さ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度
320
寸法(mm)
150×230
厚さ(mm)
約8
色
赤茶
砥材
酸化アルミニウム
適合材
鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途に応じたサイズをお選びください。
1パック10個入の大容量タイプです。
手触りがソフトで使用感に優れています。
頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし
材質
ステンレス(SUS430)
色
シルバー
仕様
18-0ステンレス線使用。
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。
目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。
頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去
材質
ナイロン不織布
色
青
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
100×160×35
適合材
コンクリート/ステンレス
研磨剤が不織布全体まで浸透していますので、研磨効果が最後まで持続し、しっかり洗えます。
用途ナイロン不織布:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄
種類
ナイロンたわし
材質
ナイロン不織布(研磨剤入)
長さ(mm)
200
幅(mm)
120
厚さ(mm)
約10
色
濃紺
耐熱温度(℃)
90
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り
寸法(mm)
100×150
厚さ(mm)
約35
今まで落ちなかった頑固な汚れも、素早く取り除きます。目詰まりしにくく耐久性も抜群。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。金属鍋・フライパン・鋳物の洗浄に最適です。
用途食器や厨房機器の洗浄
材質
ナイロン、ポリエステル不織布(研磨粒子付)
寸法(mm)
83×140
色
茶
タイプ
厨房用
新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍)
研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。
材質
再生ポリエステル(研磨粒子付)
色
グリーン
トラスコ品番
471-8518
寸法(mm)
230×150×10
質量(g)
20
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷
使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
寸法(mm)
150×230
粒度
320
厚さ(mm)
8
色
赤茶
砥材
酸化アルミニウム
適合材
アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。
被研磨物の表面を削り過ぎることがない。
紙ヤスリのような目詰まりがない。
繊維がやぶれにくく、何回も使える。
滑らかで均一な研磨面が得られる。
水、油や工業用洗剤が併用できる。
サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)
115×150
サビ取り、汚れ取り、付着物の除去に最適です。
用途付着物の除去
粒度
280
寸法(mm)
150×230
厚さ(mm)
約10
色
赤茶
砥材
酸化アルミニウム
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1箱(20枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
サビなどの頑固な汚れ落とし、ハンドルつきで作業効率がUP。
幅(mm)
200
奥行(mm)
140
高さ(mm)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ガンコな汚れ落としやサビ・コゲ落としに便利なステンレスたわしです。
材質
SUS304(18-8)
ケレン作業、ペンキ塗り直し時の下地処理に。
奥行(mm)
39
幅(mm)
105
高さ(mm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度
#80
材質
不織布研磨剤
柄長さ(mm)
1200
研磨面サイズ(mm)
100×250
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版『マジックロンZ』にハンドルをセットしたオリジナル商品です。ハンドル装着によりガンコなサビ落としや塗膜剥がしなどの重研磨作業が効率よく行えます。ハンドルは市販の研磨タワシへ汎用で使用可能(研磨タワシ推奨サイズ:縦160×横100×厚さ25mm)です。マジックロンZ(三共理化学株式会社製)の特徴。抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版です。極太のナイロン繊維を使用していますので、重研磨においても十分にその威力を発揮します。オープン構造のため目詰まりしにくくなっています。耐水性、耐油性に大変優れています。耐熱温度150℃。洗剤を使用するとより研磨効果が高まります。
用途サビ落とし、塗膜剥がし、塗装前の足付け、コンクリートなどの石材の汚れ落としに
材質
タワシ:極太ナイロン不織布、ハンドル:ABS樹脂
寸法(mm)
ハンドルセット時:縦160×横100×高さ約75、マジックロンZ:縦160×横100×厚さ約25
ステンレスでできたたわしです。
頑固な汚れ、コゲつきにご使用下さい。
用途鍋やシンクの頑固な汚れに
材質
SUS430(18-0)
種類
ステンレスたわし