- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 歯磨き用品
- サンスター トニックシャンプーのおすすめ人気ランキング
サンスター トニックシャンプーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「サンスター トニックシャンプー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬用塩ハミガキ」、「トニックシャンプー」、「ヘアトニック」などの商品も取り扱っております。
クールな刺激が心地よいジェット式育毛トニック。
血行を促進し、抜け毛を予防しながら余分な皮脂を抑え頭皮を清潔に保ち、ふけ、かゆみを防ぎます。
液ダレしにくいジェット噴射式です。
シリーズ
トニック
1本(300g)
¥1,990
税込¥2,189
5日以内出荷
2つのカルシウムパウダーが、歯垢のもとをしっかり吸着・除去します。
薬用成分フッ素が、歯のキメを整えて歯質を強化します。
薬用成分LS(※)(殺菌剤)が、歯垢やニオイの原因菌を殺菌し、口臭を防止します。
すっきり磨き心地の「クリーンミント」フレーバーです。
見た目も楽しいブルー&ホワイト2色のストライプ状のハミガキです。(※ラウロイルサルコシンナトリウム)
シリーズ
Ora2(オーラツー)
アズワン品番
64-1218-17
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1本(140g)
¥199
税込¥219
当日出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。
薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。
薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分
湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG。粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース。清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 。発泡剤:アルキルグリコシド。香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa。安定剤:酸化Ti。薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)。清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液
シリーズ
G・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。
サイズ
レギュラー
シリーズ
G・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
優れた耐久性とルックスにこだわる人に。材質は硬さと耐久性にこだわった炭素鋼(S45C)を採用。スタンダードルックにこだわる旧車ユーザーにマッチするデザインに。仕上がっています。性能アップも考慮。旧車のノーマルチェーンサイズは630サイズが多くありますが、現代のチェーン性能では530で十分な性能を発揮します。そこでチェーンサイズは530サイズへのコンバートのみとし、デザインだけでなく性能面でも耐久性はそのままで軽量化を果たしています。前後スプロケットの重量差は約180gですが、チェーンと合わせれば800g近い軽量化になり、フリクションロスを抑えられます。
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。ピリピリしない低刺激ノンアルコールタイプ。
タイプ
低刺激(ノンアルコール)
シリーズ
G・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
クロロプレンゴム系自動車補修用シール材
室温で固まり、接着力に優れる
耐水・耐候性に優れる
充てん後はゴム状に固まり、耐振動・耐衝撃性に優れる
乾燥後は塗装仕上げ可能
用途自動車ボデーの鋼板継ぎ目シール処理用
色
白
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
93g
1箱(180mL×10本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ステインに3つのアクション。選べる2タイプに生まれ変わった、新しいステインクリアペーストで、歯本来の白さをキープ。
シリーズ
Ora2(オーラツー)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1成分形で施工が容易です。
金属に対する腐食がほとんどありません。
接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。
耐候性、耐久性に優れています。
用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。
規格
JSIA F★★★★使用面積に制限なし
JIS規格
JIS A5758適合品
密度
1.03(23℃)
外観
ペースト状
押出し性(5℃)s
5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
耐久性4倍、重さと厚さ1/2 軽さと強さのグッドバランス。超薄型仕上げ&肉抜きの軽さ。全面焼き入れ特殊ステンレス材&ウェーブ形状歯の強さ。そして美しさをも追求した新世代スプロケット、林道制歯(STENZステンズ)。最先端の技術、厳選した素材、斬新なスタイル、さらに丹念な仕上げ。
耐久性区分9030適合
低モジュラスタイプ耐候
耐久性に優れる
ムーブメントの追従性に優れる
仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地
成分
2成分形変成シリコーン
密度
1.09
外観
基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状
有効期間
6ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性
9030適合
タックフリータイム(分)
480(20℃)
弾性復元性(%)
88
押出し性(5℃)s
6
混合比
(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2
引張応力(N/mm2)
アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃)
体積損失(%)
2
1箱(4L×2巻)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる
仕上げ塗装の適用が可能
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地
成分
1成分形変成シリコーン系
伸び(%)
(破壊時)。アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃)
密度
1.45
外観
各色ペースト状
有効期間
12ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性
8020相当
タックフリータイム(分)
180~300(20℃)
弾性復元性(%)
39
押出し性(5℃)s
4
体積損失(%)
1
象牙質知覚過敏を予防するための歯磨き粉です。
歯周病(歯肉炎・歯周病)等の進行によりハグキが下がり、歯の根元(象牙質)が露出します。この象牙質知覚過敏を予防するためのハミガキです。
成分
基剤:濃グリセリン。、薬用成分:硝酸カリウム(KNO3)、。フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、。塩酸クロルヘキシジン(殺菌剤CHX)。、湿潤剤:PG。、粘結剤:ヒドロキシプロピルメチルセルロース。、香味剤:香料(マイルドミントタイプ)、。サッカリンNa。、可溶化剤:POE硬化ヒマシ油。、着色剤:緑3
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1本(65g)
¥699
税込¥769
当日出荷
マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。