サンダーヘッドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「サンダーヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニサンダー 充電式」、「グラインダーヘッド」、「サンダー」などの商品も取り扱っております。
削る・磨く・仕上げを簡単に。 ワンタッチでペーパーを簡単交換。
用途仕上げ・補修に最適。 仕様 専用ペーパー、集塵機アダプター付き 付属品 粗目#80(5枚)、細目#120(5枚) 適合 74-583GA、74-585GA、74-586GA、74-583G、74-585G、74-586G、74-581G、74-582G トラスコ品番 440-4572 適合本体 EVO183 質量(kg) 0.3 タイプ サンダー 偏芯(mm) (軌道)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~9000 ペーパー寸法(mm) 132×93
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。 質量(g) 114 仕様 マジック式 トラスコ品番 732-7315 適合機種 ランダムアクションサンダーPEX400AE 材質 ゴム タイプ ミディアム(中仕上げ) 外径(Φmm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) 135×94 寸法(mm) 133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー) ベース寸法(mm) 133×94(ベースプレート) 形式 ワンタッチ式(サンドペーパー) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×94×130 付属品 集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1) 質量(kg) 1.1
1台
5,598 税込6,158
当日出荷



充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。 適合機種 SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
1パック(3枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。 適合機種 SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
1パック(3枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm) 三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm) 三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) 100 定格電流(A) 1.1 消費電力(W) 105 コード長さ(m) 約3 定格時間(分) 20 付属品 サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様 二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

マジック式です。
用途木材よごれ落とし錆落とし、つや消し。 適合機種 PSM18LIH
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) 三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102 パッド寸法(mm) 112×190 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) 4 全長(mm) 219 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
ペーパー寸法(mm) 93×93×93、93×60×100 回転数(min-1[r.p.m]) 11250 ストローク数(min-1[回/分]) 22500 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 2.5 オービットダイヤ(mm) (軌道)1.4 プレート寸法(mm) 105×154×154 寸法(幅W×高さH)(mm) 210×110 付属品 標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚 質量(kg) 0.9
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。 適合機種 SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
1パック(3枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 外径(Φmm) 125 材質 ゴム 仕様 マジック式 適合機種 ランダムアクションサンダーORB118 質量(g) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
長さ(mm) 240 幅(mm) 94 高さ(mm) 145 質量(kg) 約0.8 パッド寸法(mm) 133×94 ペーパー寸法(mm) 135×94 適合バッテリー BL2018・BL1518 付属品 サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 プレート寸法(mm) 133×94
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。 仕様 LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ 付属品 ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス 質量(kg) 0.54 オレンジ スイッチ 無段変速 電源 バッテリ駆動 チャック能力(mm) ドライバー:Φ1-10(キーレス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 141×66×200 電池 2個(付属) バッテリー容量(Ah) 2.0 バッテリー電圧(V) DC18 充電時間(分) 約60 回転数(min-1[回/分]) ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000 クラッチ数(段) ドライバー:11 ストローク数(回/分) ジグソー:0-2800 ストローク長(mm) ジグソー:13 ビットホルダー マグネット
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。 モーター電圧(V) 10.8 セット内容 パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1) 長さ(mm) 約170 幅(mm) 約95 質量(kg) 約770(バッテリー含む) 高さ(mm) 105(バッテリ含む) 電圧(V) 10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 パッド寸法(mm) 135 ストローク数(min-1[回/分]) 22000 オービットダイヤ(mm) 約1.0
1台
4,888 税込5,377
当日出荷

適合機種 BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付) 寸法(mm) 96×96 タイプ マジックファスナ式 砥粒 WA
1パック(10枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)