- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- サンディンディスクのおすすめ人気ランキング
サンディンディスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「サンディンディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンディングディスク」、「サンディングベルト」、「ポンチ」などの商品も取り扱っております。
吸じん穴付
用途木工用
砥粒
WA
外径(Φmm)
125
適合
BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030
粒度
40
寸法(Φmm)
125
適合機種
BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021
種類
粗仕上
砥粒
WA
1箱(5枚)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
粒度
#60
1セット
¥929
税込¥1,022
当日出荷
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)
125
砥粒
AA
種別
マジック式
材質
研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプ
電動用 穴あき
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(Φmm)
125
適合機種
BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021
砥粒
WA
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
125
種別
マジック式(6穴)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。
炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し
塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。
適合材
木材・金属
適合機種
ランダムサンダー
直径(Φmm)
125
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
外径(Φmm)
125
形状
ディスクタイプ
種別
マジック式(穴アリ)
適合材
金属、木工
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
用途面ファスナーマジックタイプ対応
適合本体
DGR-110SC、DGV-105
外径(Φmm)
100
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
125
種別
マジック式(穴なし)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用
色
水色
取付方式
面ファスナー
適合本体
ダブルアクションサンダー
適合材
薄板板金、木工
変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパー5枚セットです。
用途変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパーとして
適合機種
DG-100SPA
粒度
#240
本体質量(g)
19
砥粒
A砥粒
取付け方法
ファスナー(マジックテープ)式
最高使用回転速度(min-1)
6000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×1
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。#402マンドレルを使用してください。
用途研磨
質量(g)
12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
最大幅(mm)
19.1
適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。
用途ランダムサンダ用パッド
種別
マジック式・8穴
材質
エーテル系発泡ポリウレタン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8500
硬度
発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40
外径(Φmm)
123
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
製造粒度は、#40から#400まで。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
外径(Φmm)
125
砥粒
AA
種別
マジック式
砥材
AA
用途木工用
適合機種
BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、(BO5010、BO5021)(吸じん穴付)
寸法(Φmm)
125
砥粒
WA
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
ペーパー径(Φmm)
125
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
滑らかタッチでマルチにこなす。研削・研磨に。
用途鋳鉄、非鉄金属、石材、合成樹脂、コンクリート用
粒度
P60
砥粒
C
トラスコ品番
767-5585
外径(Φmm)
150
1包(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷