- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- サンドペーパーのおすすめ人気ランキング
サンドペーパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新サンドペーパーとは、紙やすりのことです。サンドペーパーは、主に紙を基材とし、片面に研磨剤を吹き付けたやすりです。サンドペーパーの用途は、主に木製品等の「面」をなめらかに研磨するときに使用されるほか、バリの研磨、金属や機械部品のサビ落としに利用できます。サンドペーパーには種類もさまざまあり、通常のサンドペーパーに比べてしなやかで破れにくい布ベースのサンドペーパーを探すことも可能です。また、研磨面の目の細かさよりも、バリを落とす粗目から表面を滑らかに仕上げる細目まで、仕上げ状態に応じて何種類ものバリーションを使い分けることが可能です。
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
砥粒
アルミナ質研削材
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材
金属、木材、プラスチック、陶器
形状
シートタイプ
色
(基材)茶色、(砥材)黒
砥材
シリコンカーバイト
基材
クラフト紙CW
シートサイズ(mm)
230×280
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材
金属
形状
シートタイプ
色
基材:青、砥材:黒
砥材
アルミナ
基材
平織綿布
シートサイズ(mm)
230×280
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材
木工
セット内容
#60(荒目)×2。#120(中目)×2。#240(細目)×2
幅(mm)
約93
高さ(mm)
約228
奥行(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨
幅(mm)
230
長さ(mm)
280
砥粒
アルミナ質研削材
本体寸法
230×280mm
適合材
各種金属
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)
230×280
厚さ(mm)
0.7~1.0
基材
クラフト紙CW
適合材
金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。
さび取り、汚れ取り、バリ取り。
素地のならし研磨。
塗装前の研磨、仕上げ研磨。
幅×長さ(mm)
230×280
適合材
各種金属
高度なコーティング技術から生まれた最高級仕上用サンドペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。
セット内容
400番×1枚、800番×1枚、1200番×1枚、2000番×1枚の4枚セット
色
イエロー(400番)、ブルー(800番)、レッド(1200番)、ホワイト(2000番)
サイズ(mm)
114×93
危険物の類別
非危険物
1セット(4枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)
230×280
基材
Cw
サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)
150×230
砥材
ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)
90
ラフ仕上げの荒目から、表面仕上げの細目まで取りそろえたペーパーセット。
用途手軽な研磨に。
ペーパー番手
#60×2、#100×2、#150×1、#240×1
サイズ(mm)
93×228
質量(g)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)
230×280
砥材
WA
適合材
プラスチック、金属、貴金属など
用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。
目詰り防止加工
寸法(mm)
約230×280
基材
Cw
適合材
金属、木工、FRPなど
接着剤
R/R
紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。
手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
シートサイズ(mm)
230×280
砥材
G(ガーネット)
基材
Cw
適合材
木工、金属
接着剤
G/G
使用頻度の高い1000番が6枚入った耐水サンドペーパー。
セット内容
♯1000×6
目の粗さ
極細目
寸法(mm)
93×114
危険物の類別
非危険物
1セット(6枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
粒度
#400(極細目)
寸法(mm)
280×230
1セット(10枚)
¥382
税込¥420
当日出荷
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)
230×280
砥材
CC
基材
Cw
RoHS指令(10物質対応)
対応
布やすりとして、永くご愛用いただいております。
柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています
シートサイズ(mm)
228×280
基材
平織
砥粒
A
適合材
金属、木材、ゴム等
空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。サビ落とし等のラフな研磨に最適です。
寸法(mm)
230×280
砥材
AA
基材
綿布
RoHS指令(10物質対応)
対応