- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- スバル純正
- サンバー ルームランプのおすすめ人気ランキング
サンバー ルームランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「サンバー ルームランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンバートラック TT2」、「サンバー」、「サンバートラック テールランプ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
用途ルーム・マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。
車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。
使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
RoHSおよびCE対応製品です。
種類
車載灯
発光色
白
光源
可視光
LED使用数(個)
15(0.4W)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
70
消費電力(W)
5.3
長さ(mm)
148
幅(mm)
71
高さ(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形
光源タイプ
LED
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷