サンプリング 棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
142件の「サンプリング 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉体サンプラー」、「パウダーサンプラー」、「サンプル棒」などの商品も取り扱っております。
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm) 25
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に一括採取するサンプラーです。 内部ロッドに仕切が無い構造のため、多くの粉末が採取できます。 分解洗浄が可能です。
全長(mm) 880 容量(mL) 110 口数 採取口:3 開口寸法(mm) 採取口:100×12 外筒外径(Φmm) 25
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質 ステンレス(SUS304)研磨仕上 トラスコ品番 413-9208 寸法(mm) Φ19×320 質量(g) 80 柄長さ(mm) 140
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
容量(mL) 90 TGK品番 0007807153 材質 SUS316 寸法(mm) 採取ポケット:30×20 質量(kg) 0.6 寸法(Φ×Lmm) 52×195
1個
69,980 税込76,978
11日以内出荷

T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。接粉部はオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄可能です。
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐久性が高い粉末用サンプラーです。
材質 ステンレス(SUS316) 寸法(mm) Φ30×480 容量(mL) 150 アズワン品番 3-8186-01
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
先端穴径(mm) 10 胴外径(Φmm) 21
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質 HDPE 長さ(mm) 採取部:420 全長(mm) 520 チューブ外径(Φmm) 21 採水量(mL) 1
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)先端チップ
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
1個
19,900 税込21,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

藤原製作所平型穀刺し
米を検査するときに米袋に突き刺して米を採取する「米刺し、穀刺し」です。 米の検査、品質チェックには欠かせない米刺しです。 米袋に突刺し、引き抜くと米袋の中から玄米が抽出される仕組みです。 抽出した玄米は目視で確認したり、水分を測ったりして、品質を確認します。
1本
30,900 税込33,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
全長(mm) 600 材質 PTFE TGK品番 814-18-24-05 仕様 延長棒、ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動 材質 ステンレス18-8(SUS304) タイプ 丸棒 柄径(Φmm) 8 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用サンプラー吸引型(HDPE)
ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質 HDPE 幅(mm) 103 チューブ外径(Φmm) 21 ハンドル長さ(mm) 103
1箱(20個)
61,980 税込68,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g) 370 径(Φmm) 30 適合ハンドル ハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番 301-8784 全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ、PE 種類 ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

フロンケミカル延長棒
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
材質 フッ素樹脂(PTFE) 長さ(mm) 640 質量(kg) 0.5 トラスコ品番 391-6570 アズワン品番 61-3223-85
1本
12,980 税込14,278
当日出荷


取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動 柄幅(mm) 10 柄厚さ(mm) 2.5 材質 ステンレス18-8(SUS304) 容量(mL) 65 タイプ 平柄 柄径(Φmm) - 寸法C(mm) 51 寸法A(Φmm) 52 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アックスブレーンワンタッチ式延長棒
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。 刃長(mm) 450
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

フロンケミカルサンプル採取ビーカー
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類 ビーカー 容量(mL) 100 トラスコ品番 391-6561 材質 フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg) 0.8 外径×高さH(Φmm×mm) 78×70 全高(mm) 690 目盛 なし 適合流体 酸・アルカリなど アズワン品番 61-3223-84
1個
19,980 税込21,978
当日出荷