- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- サンプリング容器のおすすめ人気ランキング
サンプリング容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新142件の「サンプリング容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンプル ボトル 容器」、「サンプリングボトル」、「水撃 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
80
仕様
中栓付
目盛
なし
色(フタ)
白
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
海水などのサンプルを引き上げることができます
乾燥薬品や水のサンプリングに最適。
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
キャップタイプ
100
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
121
目盛
あり
色(フタ)
クリア
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。チューブやボトルはネジだけで取外しができます。 。採取液はシリンダーを経由しないのでコンタミがありません。
タイプ
一般用
付属品
HDPEボトル(100、200、400mL 各1)
揚程(m)
5
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)
白
材質(フタ)
HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)
LDPE(低密度ポリエチレン)
捻子キャップ式のサンプリング容器。
尿検査・食品検査・水質検査等のサンプリング用として便利です。
外寸法(Φ×Hmm)
25×80
容量(mL)
25
材質
ポリプロピレン
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)
白
目盛
なし
色(フタ)
白
中栓
なし
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)
HDPE
色(本体)
白
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛
なし
色(フタ)
白
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)
PE
色(本体)
白
色(フタ)
白
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)
K-RESIN
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
60
色(フタ)
クリア
材質(フタ)
PP
中栓
なし
ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
付属品
PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m
適合
(ボトル)GL45
材質
(本体)PP(ポリプロピレン)。(接液部)PTFE(フッ素樹脂)
寸法(Φ×mm)
53×185
アズワン品番
1-1361-01
流量
50L/ストローク
1個
¥71,500
税込¥78,650
12日以内出荷
材質
並ガラス
材質(本体)
並ガラス
目盛
なし
材質(フタ)
外ブタ/PP、内ブタ/PE
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約120
ロープの先端に本商品を取り付け(外れないように注意)、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収することができる。
底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になる。
用途液体のサンプリング
材質
オールステンレス(SUS304)
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)
190
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)
PET
色(本体)
クリア
滅菌
なし
色(フタ)
白
材質(フタ)
PE
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様
おもり付金属
材質
フレーム、鎖:SUS304
くさり長さ(mm)
約1
材質(本体)
並ガラス
色(本体)
クリア
目盛
なし
色(フタ)
赤
材質(フタ)
PP
材質(中栓)
PE