サーマルカメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
141件の「サーマルカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーマルカメラ アイリスオーヤマ」、「サーモカメラ」、「赤外線カメラ スマホ」などの商品も取り扱っております。
PCに接続せず単独で使用できる7インチモニタ型AIサーマルカメラ付属のスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで計測することができます。体表面温度の計測時間は約1.2秒~2秒で行い、モニタに結果を表示します。さらに計測温度を音声でお知らせする機能を搭載。
寸法(mm) 本体:355×115×35 ケーブル長:1800 質量(g) 1250 測定範囲(℃) 35.1~43.0 精度(℃) ±0.3 探知・検出能力 体表温度検出時間:1.2~2秒。顔識別速度:0.2秒 設定温度(℃) 37.5以上(変更不可) モニタ 7インチ高解像度モニタ 搭載OS LINUX 検知距離(mm) 500~700(推奨500)
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 付属品 スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790) 本体寸法(mm) 252×136×26 角度の測定範囲(°) 垂直30、水平30 速度 識別:300ms 動作環境 16~40℃(室内無風) 測定距離 体温:0.4m以下 モニタ 8インチ高解像度モニター 搭載OS LINUX メーカー商品コード 6300004582 カメラ仕様 210万画素 1920×1080 pixel
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷

約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能! 省スペースで設置も簡単!
セット内容 本体×1 材質 アルミ合金 包装形態 段ボール箱 寸法(mm) 360×125×90 ケーブル長(m) 約0.5(推奨) 精度 ±0.2℃(測定温度) 測定温度範囲(℃) 0~40 人数 1人(同時測定可能) モニタ 8インチ 最大解像度 800×1280(カラー画像モジュール) 電源 DC 12V/2A 動作温度(℃) 15~30 アズワン品番 65-1825-24
1個
77,091 税込84,800
当日出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様 【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品 簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証 電源 内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃) -20~350 メモリー 4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器 3.5 インチカラータッチパネルLCD 放射率 0.01~1.00、0.01刻みで設定可能 解像度 【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能 IP54 温度分解能(℃) 0.1 表示モード サーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防塵、防水 フレームレート 25Hz 測定視野角(°) 50×50 アラーム 上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様 <形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 質量(kg) 0.19(バッテリー含む) 使用温度範囲(℃) -10~50 測定範囲(℃) -20~+300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 138×84×24 精度 ±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上) 接続 Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード 保存方法 内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) 保護等級 カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) バッテリー 充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能 スポット、ボックス(最小/最大) 解像度 サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素 視野角 54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad 温度分解能(℃) (NETD)<0.07 充電時間(時間) 2 モード (画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) 記録ファイル形式 標準JPEG、14ビットの測定データを含む 画面サイズ 3.5インチ 保管温度範囲(℃) -40~70 特性 防水・防塵、耐衝撃 計測機能 (計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正 バッテリー稼動時間 4時間 焦点距離 (最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m 保存可能枚数 5000枚を超える画像 カメラ仕様 カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り 充電端子 USB-C(1 A) タッチスクリーン 静電容量式 落下耐久(m) 2
1式ほか
93,980 税込103,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]簡易サーマルカメラセット
遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
セット内容 防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1 材質 ABS、ガラス、金属 寸法(mm) カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015 包装形態 化粧箱 アズワン品番 64-8311-03
1セット
18,182 税込20,000
当日出荷

・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様 ●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2 寸法(mm) 196×117×59 質量(g) 約290 温度範囲(℃) -20~550 測定精度 最大±2℃,±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合) インターフェース USB Type‐C バッテリー リチウムイオン電池 充電時間 約3時間 ディスプレイ 240×320解像度,2.4LCDスクリーン 使用環境温度(℃) -10~50 焦点距離(mm) 1.35 保管温度(℃) -40~70 記録メディア 内蔵メモリ(4GB) フレームレート 25Hz 稼働時間(時間) 約8 IP等級 IP54
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃) -20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外) 放射率 0.01~1.00(調整可能) 付属品 1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書 質量(g) 430 精度 ±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃) 連続使用時間(時間) 2~3 記録媒体 3G 内蔵メモリー バッテリー リチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh) 測定波長(μm) 8~14 ディスプレイ 3.2TFTカラーLCDモジュール 解像度 【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル 温度分解能(℃) 0.07 フォーカス 固定 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 223×105×90 焦点距離 【最小】0.15m(最適距離0.2m~) フレームレート 9Hz 測定視野角(°) 【FOV】35×26
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品 ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 寸法(mm) 125×80×24 質量(g) 130 電源 リチウムイオン電池 精度 ±2℃または±2%の大きい方 対応OS Windows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃) -10~+150 インターフェース USB Micro-B メモリー 内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) 視野角 41°×31° 保存形式 JPEG 焦点距離 最小:熱画像/0.15m、MSX/1m サービス分類 レンタル
1台
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]【レンタル】サーマルカメラ 顔認証型
見やすく、使いやすい8インチ大画面。10,000人の顔登録機能搭載限られたスペースでも使用可能0.3m~0.5m離れて撮影可能顔認証&温度検知&マスク検出機能温度異常アラーム付(文字表示と音声)初期設定および顔登録にはPC(Windows10)が必要です。
測定精度(℃) ±0.3~0.5 測定温度範囲(℃) 32~41 モニターサイズ 8インチ 最大解像度 800×1280(カラー画像モジュール) 電源(V) DC12/2A 動作温度範囲(℃) 16~35 寸法(mm) 257×138×45.8 付属品 卓上スタンドベース(SB-01)、卓上スタンド支柱(SP-01)、ACアダプターDC12V2A 仕様 【その他必要なもの】PC(Windows10)、【推奨距離】1.5~3m
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度 熱画像解像度(可視):160×120(155万画素) 計測範囲 -20~400℃ 検出器 非冷却マイクロボロメーター 視野角 55×43° (±1° 温度分解能(℃) 0.15 フレームレート 8.7Hz 撮影距離(cm) 15~(30~) パレット グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール モード MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像 精度 ±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定温度範囲(℃) -20~400 付属品 USB-Cケーブル、専用ポーチ 材質 PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂 幅(mm) 68 高さ(mm) 34 奥行(mm) 14 電源 リチウムイオン電池 画素数 160×120 空間分解能(mrad) N.A 測定視野角(°) 55×43
1台ほか
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g) 110 種類 カメラ本体 電源電圧 USBポートより給電 センサー 浜松ホトニクス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×47×41.7 シャッター グローバル 検出波長 380~1000nm 撮像素子 CMOSセンサ カラーモード カラー 画素数 130万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 画素ピッチ(H×V)(mm) 1280×1024 フレームスピード(fps) 8 レンズマウント Cマウント 撮像画積(mm) 9.427×7.578
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション非接触式検知器
簡単に設置できるキャスター付きタッチパネルディスプレイの非接触式検知器になります。最大20人まで表面温度を同時に検知可能。マスクや帽子を着用したままでも顔を識別し、記録による後追いも可能です。透過性に優れ様々なシーンや歩行したままで素早い動きにも対応する高精度のサーマルカメラで、AI内蔵で外来者の顔を自動認識可能です。誤差±0.3℃の精度の高さ。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 付属品 キャスター付スタンド、ACアダプター、HDMIケーブル、USBケーブル、電源コード、HDMI分配器 ディスプレイ 1920×1080 pixel 32インチ 検知距離(m) 3~5 メーカー商品コード 6300004583 カメラ仕様 サーマルカメラ:設定警報温度37.5℃(変更不可)
1台
629,800 税込692,780
10日以内出荷

最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm) 74×95×234 質量(g) 約400(電池含む) 電源 単3乾電池×4本(テスト用付属) 対応OS Windows(R)XP/7/8/10 温度測定範囲(℃) -20~250 精度(%) ±2℃または±2 インターフェース USB Mini-B 測定距離(mm) (最小)30 視野角 40°×40° 防塵防水性能 IP54 保存形式 画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時) アズワン品番 3-7406-01 保存可能枚数 25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

法定項目記録保持!自動データ記録が可能な顔認証アルコールチェッカー!複数人で使用できるオフィスで便利なセットです。【5項目の自動ログ記録保持】[1]確認者[2]運転者[3]車両番号[4]確認の日時[5]アルコール測定値【顔認証でなりすまし防止】顔認証での個人認証と同時に表面温度測定も行い、健康管理もサポート。【高精度】警察でも採用されている電気化学式センサーを搭載。周囲の環境に影響されにくくメンテナンスも可能。
仕様 イベント保存件数:最大20万件 セット内容 サーマルカメラ側:本体、電源アダプター、電源コード、10ピン接続端子、アルコール検知機側製品:本体(充電式リチウムイオンバッテリー内蔵)、呼気採取用プラスチック部品(吹き込み用×4/吹き掛け用×1)、データ送信/充電用ケーブル、製品合格証 材質 【顔認証サーマルカメラ】PVC、アルミニウム合金、【アルコール検知機】ABS樹脂 質量(g) 【顔認証サーマルカメラ】780、【アルコール検知機】154 電源 【顔認証サーマルカメラ】12V、2A、【アルコール検知機】5V、1A 測定範囲(mg/L) アルコール濃度:0.0~1.904 測定精度 0.40mg/L以下:±0.02mg/L。0.40mg/L以上:±5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【顔認証サーマルカメラ】約140×25.35×259.3、【アルコール検知機】約57.43×27×140.4 センサー 電気化学式ガスセンサー 測定対象 呼気中アルコール 温度センサー 赤外線温度測定モジュール、解像度32×32 バッテリー 種類:1500mAh充電式リチウムイオンバッテリー 待機時間:25時間以上 寿命 センサー:使用開始後2年経過、または、20,000回以上になった場合(早い方)、交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります、ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です 使用環境温度(℃) 0~46/保存:-40~76(結露なきこと) 使用CPU RK3399 デュアルCortex-A72+4、Cortex-A53 big.LITTLE CPU構成 温度測定精度 ±0.3℃ 環境温度範囲(℃) 測定:0~40 使用環境条件 温度:‐10~60℃/湿度:20~95%(結露なきこと) 画素数 カメラ:2MP インターフェイス 回線:10/100/1000Mbps、WiFi:IEEE 802.11b/g/n、対応バンド2.4GHz、USB:USE3.0×1、マイク:×1、スピーカー:1.5W×1、電源:AC12V/1.8A タッチパネル方式 8インチ静電容量、マルチタッチスクリーン 登録人数 ユーザー:最大50000人 パネル 表示:1.78インチLCDカラーパネル 登録範囲 車番登録台数/管理者登録人数:メモリー容量内であれば制限なし 容量(GB) 2 IP等級 IP55
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。 機能 連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g) 256 電源 単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×119×172 温度表示 0.1℃(最小) 放射率 0.10 ~ 1.00 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーシャンテクノロジー【レンタル】iFace Scanner卓上タイプ
非接触タイプ体温検知 AI顔認証マスク対応 ICカードによる勤怠管理 動画でわかるiFaceScanner iFaceScanner卓上タイプ 組立マニュアル ※iFaceScanner卓上タイプは医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。 正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。
測定距離 体温:50~100cm(50cm推奨) 測定誤差 体温:±0.5℃以内 仕様 AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人 最大消費電力(W) 13.5 Wi-Fi 対応 使用環境 -20℃~60℃ 外形寸法(mm) 283×262×418 セット内容 本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本 サービス分類 レンタル
1台
11,900 税込13,090
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

顔認証テクノロジーを利用したセルフ発熱チェック専用 簡易端末(機能限定版、サーモグラフィータイプ)。非接触・ウォークスルーで利用可能、通行者のマスク着用有無や発熱者を検知し、マスク未着用者や異常体温を発見するとアラート音を発出します。
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃) -50~500 付属品 取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g) 145(電池含む) 電源 9V角型乾電池×1個 測定精度 ±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×134×88.5 分解能(℃) 0.1 放射率 0.95固定 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法 12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.9MB) 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷