- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- シェーカーのおすすめ人気ランキング
シェーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新512件の「シェーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレートシェイカー」、「プロテインシェイカー」、「カクテルシェーカー」などの商品も取り扱っております。
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途本格派。自宅のカクテルづくりに。
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
シェーカー
小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
許容荷重(kg)
1.3(振とう台800g含む)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)
235×235×140
質量(kg)
1.4
電源
AC100V・50/60Hz
振盪数(min-1[r.p.m])
10~30(振盪幅7°)
連続運転時間(h)
最大24
振盪方式
ウェーブ式
振盪台寸法(mm)
200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
メジャーカップ
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途本格派。自宅のカクテルづくりに。
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
メジャーカップ
材質
18-8ステンレス
最小目盛(mL)
18
品名・タイプ
メジャーカップ
材質
(吊り手・トング・水切り)ステンレス
品名・タイプ
アイスペール
容量(mL)
840
種別
840cc
寸法(mm)
Φ90×H295(170)
品名・タイプ
シェーカー
EBM品番
8786000
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
容量(mL)
700
品名・タイプ
シェーカー
直径×高さ(mm)
90×180
TKG品番
9-1913-1101
TKG品番(2017)
6-1715-1101
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
材質
18-0ステンレス
品名・タイプ
バースプーン
銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質
銅・天然木
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)
319×220
電源
AC100V・50/60Hz
消費電力(W)
25
質量(kg)
4
AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様
目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本
質量(g)
880
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
20(固定)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×170×150
耐荷重(g)
800
回転角度(°)
20(固定)
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。