- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- シガレット ソケット 電源のおすすめ人気ランキング
シガレット ソケット 電源のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「シガレット ソケット 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガレット 電源」、「シガレット ソケット」、「12v電源 ソケット」などの商品も取り扱っております。
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合
標準シガーソケットΦ20
コード長さ(m)
2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード
0.75sq-長さ1m
使用可能電力
DC12V60W・DC24V120W以下
仕様
5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)
ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
20×71
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。
最大合計45W出力。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電
適合機種
DC12V-24Vのマイナスアース車
色
ホワイト
質量(g)
約23
使用温度範囲(℃)
5~35
本体寸法(mm)
約28(幅)×28(幅)×69(高)
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12-24
出力電流(A)
Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45W
コネクタ
電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約2m
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様
管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付。交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品
交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質
本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質
本体/ポリカーボネート
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。
スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品
シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個
サイズ
Φ28mm×65mm
最大出力
4A
配線長
300mm
適合車種
汎用
入力電圧
DC12V~24V
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
3種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
10Aヒューズ付き。
合計最大許容出力電流:約7A
コード長:約1m
通電モニターランプ付き
ブルー光。
DC12V
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)
DC12
使用温度範囲(℃)
0~45
出力電流(A)
DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7
ヒューズ容量(A)
10(交換可能)
適合車種
(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。
ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。
延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。
本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。
コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様
シガーソケット数:2
寸法(mm)
85×53×31
質量(g)
約120
消費電力(W)
合計:150
保証期間
購入日から一年間
コード長さ(cm)
70
USBポート
2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アクセサリー電源ソケットに差し込むだけで2種類の電飾品が使える。
通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)
DC12
色
ブラック
材質
ABS、PC、スチール
出力電流(A)
(ソケット最大許容)7
内蔵ヒューズ
10A
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。
AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。
USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。
合計120Wまでの機器を使用することができます。
保護回路を搭載した安心設計です。
セット内容
本体 ×1、ケーブルクリップ ×2、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
USB:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A
最大出力(W)
150
ケーブル長(m)
約1
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
120
適合機器
AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品、充電機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
出力周波数(Hz)
55
出力波形
擬似正弦波
保護回路
高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護
コネクタ
(入力)シガープラグ、(出力)AC差込口 ×1、USB Aコネクタ メス ×2
適合車種
DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。
USBポート数
2ポート
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
シガーソケットの増設や延長用などに。
電極
はんだ付け端子
コンタクト形状
電極:はんだ付け端子
適合ケーブル(Φmm)
6以下
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
ファンレスで動作音がしない。
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、
コンパクトで取り付けやすい。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント
質量(g)
129(電源コード/アクセサリープラグ含む)
出力
【USB】DC5V/2.1A
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
電源コード(m)
約1
定格出力
30W(USB出力含む)
出力周波数(Hz)
55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形
調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×73×32
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
入力電源
アクセサリープラグ接続
USBタイプ
Aタイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。
各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
色
ブラック
仕様
USB2.4A、同時充電、車載用電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×112×35
最大消費電力(W)
72
LED色
ブルーLED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷