- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 発泡ウレタン
- シスタネダ用フォームガンのおすすめ人気ランキング
シスタネダ用フォームガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新99件の「シスタネダ用フォームガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォームガン」、「ウレタン フォーム スプレー」、「バブルボンドガン」などの商品も取り扱っております。
ショートノズルタイプ
手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群!
トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
-10~40
ノズル長(mm)
200
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
190×48×335
危険物の類別
非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。
仕様
1液性専用
危険物の類別
非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
専用フォームガンでラクラク作業。
トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。
とっても経済的。
ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。
優れた断熱、止水効果。
独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。
【環境にやさしい健康住宅対応】
FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。
また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事
仕様
エアゾール缶(容量810g/750mL)
使用温度範囲(℃)
-40~100
硬化時間(分)
約40分(20mm厚)
発泡体積(L)
32~36
熱伝導率(W/mk)
0.038
発泡倍率
約1.5倍
危険等級
Ⅲ
タックフリータイム(分)
約10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.8L
ホルムアルデヒド等級
JAIA000466 F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
1本(800g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
吐出量の調整が簡単です。
軽量ながら信頼性の高い構造です。
トラスコ品番
273-8163
全長(mm)
370
質量(g)
400
全高(mm)
160
危険物の類別
非危険物
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。
ガンにウレタンを取り付けたまま保管(2-3ヶ月)、再使用ができます。
用途シスタM5270, M5270P, M5290の専用ガン
日本接着剤工業会(JAI)認定商品
しっかり接着。床鳴り・きしみも低減。
発泡ウレタンにより安定した接着性能を発揮。
塗布後も微発泡しますから、部材間に多少の隙間があっても接着剤が充墳され、強力な接着力を発揮し、釘の浮き上がりを防止。
従来の根太用接着剤、5~6本分施工量!!
本品1缶(500g)あたり、従来の根太用接着剤(1kg)の5~6本分に相当する施工が可能です。
しかも、ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できるので、作業の中断・再開が容易で、従来品に比べてロスが少なく最後まで無駄なく使いきることが出来ます。
【環境にやさしい健康住宅対応】
FB-500の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。
また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途根太と床板の接着に。
仕様
エアゾール缶(容量500g/477mL)
成分
一液型発泡ウレタン接着剤
使用温度範囲(℃)
-10~40
主成分
ポリジフェニルメタンジイソシアネートプレポリマー
使用ガス
HFC152a
不揮発分
60%以上
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
外観
淡黄色フォーム(塗布後)
硬化時間(時間)
夏/2以上、冬/5以上(最終接着強度 7日後)
危険等級
Ⅲ
引張強度(N/mm2)
0.5以上
タックフリータイム(分)
夏:10、冬:30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品です。
用途断熱(断熱ボードの補助、窓枠)に、穴うめ充填(配管パイプ)に、結露防止(窓枠、ドア)に
仕様
Sista発泡ウレタン(1液タイプ)シスタキット
トラスコ品番
858-5908
セット内容
専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本
材質
主成分:ウレタン樹脂
質量(kg)
4
危険等級
Ⅲ/Ⅱ
アズワン品番
64-5037-64
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第四石油類/第一石油類
危険物の数量
1500mL/500mL
危険物の性状
非水溶性/水溶性
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格
JAIA 4VOC基準適合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ
一液型充填
主成分
ウレタン樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。)
発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。
壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。
吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。
トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。
吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。
ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適
仕様
面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L
付属品
トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本
適合
【4VOC基準】JAIA-406799
色
ライトイエロー
タイプ
エアゾール缶
容量(kg)
1
密度
26.6kg/cm3
熱伝導率(W/mk)
0.0255
危険等級
Ⅲ
圧縮強度(N/cm2)
10.7
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.709L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
【F☆☆☆☆】JAIA-013004
曲げ強度(N/cm2)
17.3
透湿係数(ng/m2sPa)
6.43
危険物の性状
非水溶性
吸水量(g/100cm2)
0.4
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
トラスコ品番
207-8968
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.577L
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
トラスコ品番
453-6380
色
クリーム
容量(mL)
750
質量(g)
990
タイプ
一液型充填
使用温度範囲(℃)
-40~100
主成分
ウレタン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F★★★★
発泡体積(L)
50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.75L
危険物の性状
非水溶性
1本(750mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トリガーが軽くボディが頑強。専用注入針が取り付け可能。
ノズル長(mm)
185.3
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
238×160
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
吐出アダプター付で、直接ガンの先端やアダプター周りを洗浄できる。
専用ガン(シスタW927)内部の洗浄ができる。
用途W927の洗浄メンテナンス及び、硬化前の発泡ウレタンの洗浄。
主成分
アセトン、イソプロピルアルコール、LPG
トラスコ品番
453-6355
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
水溶性
1本(500mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。
くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅に
トラスコ品番
208-5728
セット内容
GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本
質量(kg)
3
色
ピンク
容量(mL)
750
発泡体積(L)
36~40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。
仕様
エアゾール缶(容量500ml)。フォームガンへの取り付け可
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
発泡ウレタンを手軽にダイレクト施工!
ノズル吐出、ガン吐出両用デュアル吐出方式。
あらゆる断熱材施工の断熱補助に最適です。
複雑な凹凸部や細かな隙間充填も可能です。
異種材料の接着や固定に使用できます。
用途配管周り、コンセント周り、サッシ周りに。
断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持などの用途にお使いいただけます。
ガスの種類
LPG+DME(ノンフロン)
主成分
ジフェニルメタンジイソシアネート
発泡体積(L)
約40~50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
470mL
硬化時間
40分程で内部硬化(完全硬化は24時間後)
危険物の性状
非水溶性
ロングノズルなので高い場所、手の届かない箇所の作業に最適。
体の移動なしで、広範囲の塗布作業が可能になり、作業効率アップ。
用途シスタM5270、M5270P、M5290の専用ガン
仕様
シスタM5270、M5270P、M5290専用ガン
トラスコ品番
445-2470
全長(mm)
850
質量(g)
520
全高(mm)
180
危険物の類別
非危険物
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様
プラグなし
エスコ品番
EA124LA-121
材質
タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)
307
容量(L)
約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ
3/4”NHメス
適合圧力(MPa)
【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)
105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷