- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- シックハウス 対策のおすすめ人気ランキング
シックハウス 対策のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「シックハウス 対策」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホルムアルデヒド除去剤」、「業務用湿気取り」、「アンモニア臭」などの商品も取り扱っております。
家の中には、壁紙や建材などから発生するホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなど目に見えない危険な物質が存在しています。
シックハウス対策シートは、すべての臭いと湿気を取るシートです。改装時に壁、床などに使用したり、家具の裏にカビ防止としてはったり、押入れにしいたりなど様々な使用方法があります。
寸法(幅W×長さL)(m)
0.5×4.9(1巻)
1箱(8巻)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
エコファ【ECOFUR】は ナノテクノロジーによる浸透除菌でウィルスや細菌を99.9%除菌してくれるシックハウス対策スプレー(300mlタイプ)!
スプレーするだけで、お部屋や衣服に付着したウィルス、細菌を除菌&分解します。
建材や家具の接着剤に含まれる、ホルムアルデヒドも分解する安全無害な商品です。
エコファはチタン系の化合物で、食品添加物や化粧品としても使用されています。べたつかず、布製品を傷めません。
材質
チタン系化合物、精製水
色
無色
寸法(cm)
(約)23×7×5
身の回りの気になる臭い消臭・抗菌対策に。
強力消臭
大豆網野酸などの力であらゆる臭いを消臭します。
抗菌&防カビ
抗菌や防カビ性がある為、微生物由来の臭いや結露の起きる箇所の菌やカビをおさえます。
シックハウス対策
家具や備品岡田シックハウス物質(ホルムアルデヒト)の除去にも効果を発揮します。
用途食品(畜産/水産)加工業の原材料臭・廃棄腐敗臭
災害(水害・火災など)後 の消臭・抗菌・防カビ
事務所・公共施設内の臭い
カーペット・壁面クロス・ カーテン・布製のソファ・ロッカー・靴箱・エアコンフィルター・ゴミ箱・排水溝・ トイレ
ユニフォーム等の衣類にしみついた汗の臭い・靴や靴下の臭い・マスクの 臭い・煙草臭・ペット臭・室内や自動車内等多種多様の臭気に対する消臭・ 抗菌・防カビ対策。
シックハウス物質(ホルムアルデヒド)の除去。
成分
穀物抽出液(大豆アミノ酸)、アミノ酸、塩化ベンザルコニウム、 EDTA-2Na、pH調整剤
幅(mm)
90
高さ(mm)
225
質量(g)
575
奥行(mm)
70
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に!
ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。
数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります)
消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します)
湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です)
除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです)
押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます)
白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします)
冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます)
車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます)
家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます)
成分
ヤシ柄活性炭100%
寸法(mm)
270×360
質量(kg)
1.5
包装
不織布
使用量
1坪当たり3~4個
厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。
厚さ(mm)
0.1
寸法(幅W×長さL)(m)
1×34
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
試験紙を測定場所に5~10時間放置するだけでホルムアルデヒドが存在すると反応ゾーンが白色から黄色へ変色します。
感度
(検知)0.05ppm付近(白→黄色に呈色)、不可逆性
ホルムアルデヒドの簡易測定に
簡単操作で確実な安全確認
見やすい大画面表示
自己診断機能付き
セット内容
本体、三脚取付用アタッチメント、検知TAB(新品)×20、取扱説明書(ホルムアルデヒド検知器 FP-31)、収納ケース、単3電池×4
質量(g)
約250(乾電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
表示
濃度:LCDによるデジタル表示
表示分解能
0.005ppm
連続使用時間(時間)
約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×150×40(突起部は除く)
機能
自動記憶型データロガ、 時計機能
検知原理
試験紙光電光度法
検知範囲
0~0.4ppm(ただし、0.015ppm未満は <0.01 と表示)
使用温湿度範囲
-10~+40℃、90%RH以下(結露無きこと)
メモリー機能
検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
検知対象ガス
ホルムアルデヒド
検知時間(秒)
1800(30分)
サンプリング方式
ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min
自己診断機能
電池電圧低下、センサー不良、ポンプ接続不良、システム異常、温度異常
サービス分類
レンタル
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプ
シートタイプ
成分
シリカゲル
寸法(cm)
約50×72
使用の目安
押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)
1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に
容量(kg)
10
透湿シートです。透湿性にすぐれ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。 100% ポリオレフィンであり、雨水等から家を守ります。冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。NYG 協会推奨、JIS 規格透湿防水シート、住宅金融公庫認定品です。
仕様
ファーストマーク入
材質
ポリオレフィン
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
50
JIS規格
JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
使用済みのホルムアルデヒド(ホルマリン)・グルタルアルデヒド溶液を短時間で化学的に酸化分解・中和して、しかも安全に廃棄できます。
各種分野の専門機関が採用!特許を取得した世界初の画期的な抗菌・消臭剤です。
無色・透明・無臭で、布製品に対しても色移り・ニオイ移りがありません!
消臭効果も抜群!ニオイのもとから分解消臭。ペット臭・アンモニア臭・汗臭・タバコ臭等の消臭に!
様々なウイルスやバイ菌を強力に除去!ウイルス対策にも最適です。
お子様の触れるものにも安心してご使用いただける高い安全性!
持続力が長いため、短期間で使い切る必要もなくとっても経済的!
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。特許(特許3529059)技術です。
抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J)
マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。
だからホルムアルデヒドも消臭可能です。
JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。
従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。
また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。
G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。
繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
色
透明
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サイズに合わせて自由にカットして使用でき、湿度に弱い製品の梱包資材として使用可能です。一般的なシリカゲルと比べ表面積が広く湿度調整と消臭効果が高い商品です。梱包時にシートとして入れる事で錆やカビ等から商品を守ります。
用途錆やカビなどに弱い商品の梱包資材として。
成分
シリカゲル
トラスコ品番
161-1106
材質
ポリプロピレン不織布
長さ(mm)
5000
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
1.2
色
白
吸湿量(mL)
最大理論:64/[[平米]]
1巻
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高湿度に特に強い能力を発揮するC型シリカゲルを採用。従来の球状からクラッシュにすることで、施工時の滑りを解消しました。ゼオライトや炭と比べ吸湿量も多く、約800ML/kgの水分を吸収します。防虫・防かび・シロアリ対策に。
用途新築・改築・リフォーム時、土床やベタ基礎の調湿補助材として
質量(kg)
5/袋
1セット(5kg×20袋)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。
基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。
ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。
表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。
撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
910×1820
基材
インシュレーションボード
エコマーク認定
認定
表面
通気性撥水剤塗装
裏面
ホルムアルデヒド吸着処理
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
5111013
1ケース(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分
天然パルプ、塩化カルシウム
形状
角型
ホルムアルデヒドの簡易測定に(「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能)
簡単操作で確実な安全確認(専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定)
とにかく見やすい大画面表示(デジタル表示で濃度を直読。文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状態が一目瞭然)
信頼の自己診断機能付き、干渉影響もほとんど無し(検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示(カタカナ)とブザーでお知らせ)
質量(g)
約250(乾電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
連続使用時間(時間)
約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×150×40(突起部は除く)
検知原理
試験紙光電光度法
メモリー機能
検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
床下に袋のまま敷いて使用。一重不織布包装。床下の湿気を炭八が吸湿することで、木材を腐敗から守り、
カビやシロアリ、ゴキブリなどの害虫が発生するのを防ぐ。
土中から上がってくるニオイやカビ臭を除去。冬の底冷えを解消。
<施工方法>床下点検口や和室の場合は、畳を上げ、座板を外し炭八を敷き詰めます。1畳あたり6~8袋を使用。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質
袋/不織布
成分
中身/針葉樹を原料とした木炭
サイズ(cm)
幅45×奥行45×厚さ7/袋
1セット(12L×8袋)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷