シフト 延長のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
109件の「シフト 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シフト エクステンション」、「シフトロッド 延長」、「シフトノブ」などの商品も取り扱っております。
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!! シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!
用途内装パーツ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


チャンピオンツールシフトノブミニ
ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブミニ」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)
用途【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25 材質 高級プラスチック 寸法(幅W×高さH)(mm) 31×47 適合シャフト シャフト径×ネジピッチ:M12(付属アダプタ使用M8・M10)×1.25mm グリーン購入法 適合
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。 シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ 仕様 6角レンチ付 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミロングノブ
用途ゲート式AT車・コラム式・MT車に対応するアルミ削りだし加工のロングノブです。 専用アダプター付属でシャフトサイズが8mm/10mm/12mmの物に適合します。 3タイプの車検対応シフトパターンステッカー付きです。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×24×24
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
1本ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全長20cmのアクリル製スーパーロングノブ。ゲート式AT車/MT車/コラム車用。ネジ式で簡単に取り付け可能。
付属品 Φ8mm用金属製シャフトキャップ×1個、Φ10mm用金属製シャフトキャップ×1個 幅(mm) 45 高さ(mm) 200 材質(本体) アクリル 質量(g) 390 奥行(mm) 45 適合シャフト径(Φmm) 8/10/12 適合シャフト 長さ25mm以上
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アイエルモータースポーツショートシフターキット
用途ドイツで設計されたレーシングマシンを思わせるようなベリーショートストロークで変速時の動きを減らし、純正比で約40%ショートを実現。よりクイックにシフトチェンジを可能とします。 必要なものはキットに同梱されており、加工を必要としません(一部流用するパーツがあります)。注意:ショートストロークにすることでシフトフィールが大きく変わります。装着されるシフトノブや操作によってはミッションを傷めることもございますので、操作に慣れるまでは慎重にシフトチェンジを行ってください。走行状況によってはトランスミッションノイズが発生する場合があります。 タイプ ショートシフターキット 加工 車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チャピオンツールシフトノブ丸
ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブ 丸型」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。形が球体型なので握りやすく、手のひらで包み込んだ際のフィット感が抜群です。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)
材質 高級プラスチック 幅(mm) Φ50 クリア 高さ(mm) 50 ねじ径×ピッチ(mm) 12×1.25
1セット
2,898 税込3,188
8日以内出荷

シフトノブ自体の高さを変えずに横方向に55mmシフトノブを移動させることが可能!!ハンドルをかわしてシフトノブを取付けも簡単です!!
用途内装パーツ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 75×70×22 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最適なシフトポジションにカスタマイズ。高級焼付け塗装仕上げ。全長70ミリのストレートタイプ。
用途車内小物 ブラック タイプ 全長70mmのストレート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×15×15 仕上 焼付塗装 ねじサイズ 12mm×1.25
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

チャピオンツールシフトノブミニ
【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25
材質 高級プラスチック+20%の木粉 全長(mm) 47 ウッディ 幅(cm) 31 本体寸法(mm) 【シャフト径×ネジピッチ】12×1.25
1セット
1,798 税込1,978
8日以内出荷

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)シフトエクステンダー
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合 マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE 材質 アルミニウム 加工 車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)