- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- シフトノブ クリアのおすすめ人気ランキング
シフトノブ クリアのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新193件の「シフトノブ クリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シフトノブ 水中花」、「シフトノブ」、「M10 1.25 シフトノブ」などの商品も取り扱っております。
内装アート系パーツの必需品!。クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!
タイプ
泡
内装アート系パーツの必需品!。クロスのカットが艶やかなルックスを演出!
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
用途内装パーツ
寸法(Φ×mm)
55×70※グリップ部
適合径(Φmm)
26~32
シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
MT車用 ツイストシフトノブ 泡 200mm 12mm×1.25 。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
カットが美しい立体造形!握りやすさと高級感を両立。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
シフトノブを交換する際に便利です!!
用途内装パーツ
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
SG規格適合品。イヤーカバー脱着可能。ワンタッチホルダーであご紐の固定が簡単。ヘルメットの脱着がスムーズ。
用途125cc以下対応。
サイズ(cm)
60~62未満
内装アート系パーツの必需品
用途内装ドレスアップ
付属品
【アダプター口径(mm)】10×1.25、8×1.25
材質
アクリル樹脂
口径(mm)
12x1.25
主な適合車種
【口径サイズ 12mm×1.25mm】<トヨタ> 2t ダイナ、<ダイハツ> 2t デルタ、<三菱ふそう> 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート、<日野>2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア、【口径サイズ 10mm×1.25mm】<いすゞ >2t NEWエルフ/超低PM エルフ、<UD>2t コンドル、2t ファインコンドル、大型 ビッグサム、大型 クオン、<日産>2t アトラス、<マツダ>2t タイタン、【口径サイズ 8mm×1.25mm】<マツダ> コラムシフト車、<ダイハツ> コラムシフト車、<トヨタ> コラムAT車/ゲート式AT車
アクリル泡入シフトノブ。八角、トップはダイヤカット。クリスタルな輝きで車内をドレスアップ!
用途オートマチック車、ミッション車の純正シフトノブと交換。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
運転ラクラク♪ハンドルスピンナー。車内のドレスアップにも最適です!
ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブ 丸型」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。形が球体型なので握りやすく、手のひらで包み込んだ際のフィット感が抜群です。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)
材質
高級プラスチック
幅(mm)
Φ50
色
クリア
高さ(mm)
50
ねじ径×ピッチ(mm)
12×1.25
1セット
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷