- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- シフトノブ 招き猫のおすすめ人気ランキング
シフトノブ 招き猫のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「シフトノブ 招き猫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイエース シフトノブ」、「シフトノブ」、「07エルフ」などの商品も取り扱っております。
"しあわせこいこいやってこい”の白猫がかわいいシフトノブ
用途その他アクセサリー
寸法(mm)
Φ43×100
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
躍動感あふれる金龍!!ドラゴンノブ!!
用途内装パーツ
寸法(mm)
Φ44×110
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
内装アート系パーツの必需品!。クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!
タイプ
泡
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
インパクト抜群の刀ノブ新登場!!
個性的なドレスアップに!!
向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。
10×1.25変換アダプター付き。
10×1.25の車両にもご使用いただけます。
用途内装パーツ
寸法(mm)
つば:75、つば下:55
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(グリップ)
つや消しブラック
材質(センターキャップ)
特殊透明ポリアミド
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)
カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。ハンドルカバーと同時取り付け可能!(ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。)ネジ留めするだけの簡単取り付け。
用途トラック用
適合車種
汎用
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。日本の商いアイテム。招き猫、紅白幕、福笹から算盤、大福帳。暖簾に象徴されるあきんどスタイルをモデルで再現。収録点数100点。JPEG形式で収録。
対応OS
Windows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種
IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
用途アンティーク、置き物、オブジェ、オーナメント、動物 ガーデン雑貨、ガーデニング雑貨、プレゼント、景品、ギフトとして。