- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- シブタニ 戸車のおすすめ人気ランキング
シブタニ 戸車のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「シブタニ 戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シブタニ」、「シブタニ調整戸車」、「調整戸車」などの商品も取り扱っております。
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
材質
枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂
軸受名称
ボールベアリング
仕上
枠:生地、車:生地
材質
枠:ステンレス、車:ポリアミド樹脂
仕上
枠:パレル研磨、車:生地
ビスの呼び
【3.1×20サラ木ネジ】+SUS:2本付
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
材質
枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂
軸受名称
DUドライベアリング
仕上
枠:有色クロメート、車:生地
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
45
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質
亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び
床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
車輪径(Φmm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
平型
芯棒
6mm鉄
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプ
袖型
枠厚(mm)
鉄2mm
芯棒
鉄8mm
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)
4
仕様
ベアリング入り
材質
鉄
タイプ
V溝型
取付穴(mm)
11
V溝角度(°)
92
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304