- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- シャフト 6mmのおすすめ人気ランキング
シャフト 6mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,005件の「シャフト 6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6mm 丸棒」、「6mm ピン」、「シャフト」などの商品も取り扱っております。
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中実
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SS400
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUS440C相当
形状
中実
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質
スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上
ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
285
ねじ山種類
メートル並目
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
両側鋼板シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
軸径(Φmm)
3
ねじ径(mm)
1.7
全長(mm)
80
トラスコ品番
852-6948
質量(g)
10
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
硬度
ブリネル 160±5%
表面処理
焼き入れ等はしておりません
マタギ歯数
2
マタギミゾ幅の寸法差(mm)
+0.035~0
材質
ステンレス(SUS316)
付属品
固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)
8
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプ
SN
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応