シャベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
3,105件の「シャベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコップ 園芸」、「剣先スコップ」、「スコップ 角型」などの商品も取り扱っております。
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm) 980 材質(頭) 鉄(50Mn) 板厚(mm) 1.6 材質(柄部) スチールパイプ 頭部長(mm) 365
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。 材質 ステンレス 全長(mm) 約320 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 材質(頭) 鉄(50Mn) 全長(mm) 970 板厚(mm) 1.6 材質(柄部) ナラ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm) 970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質 ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm) 1.4 先端形状 角型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土すくい用です。ワイド形状でたっぷりすくえます。軽量・丈夫な樹脂製です。
用途スコップ 材質 PP
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm) 450 質量(g) 300 頭部長(mm) 150 先端幅(mm) 95
1本
649 税込714
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太巾ステンレスで補強の付いた移植鏝
材質 ステンレス 全長(mm) 292 寸法(mm) 292×82×31 質量(g) 210 先端長(mm) 175 先幅(mm) 80
1本
529 税込582
当日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 全長(mm) 915 仕様 JIS規格品 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 255 頭部板厚(mm) 1.45
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スコップ 材質 刃部:刃物鋼 全長(mm) 320 質量(g) 260 材質(柄部)
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適しています 種別 丸形 全長(mm) 1065 トラスコ品番 851-0961 質量(kg) 1.7 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 350 先幅(mm) 145 肩幅(mm) 130 頭部板厚(mm) 1.6
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm) 830 材質(頭) 鉄(50Mn) 板厚(mm) 1.6 材質(柄部) スチールパイプ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質(柄部) 白樫及びそれに準ずるもの 仕上 ハンマートーン仕上 材質(頭) ショベル用鋼板
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除雪、酪農・畜産用途など様々なシーンで
材質 アルミ合金 材質(柄部) ナラ材
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝に詰まったゴミの除去、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業に最適です。
種別 差込型 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用 全長(mm) 460(折畳時:192) 材質(頭) 鉄(50Mn) 質量(kg) 0.7 付属品 収納袋 板厚(mm) 1.6 材質(柄部) スチールパイプ 頭部長(mm) 157 頭部幅(mm) 112 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm) 970 材質/仕上 刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)