シュートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,112件の「シュート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布シュート」、「コンクリートシュート」、「コンクリート樋」などの商品も取り扱っております。

コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質 スチール
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。 トラスコ品番 364-6033 幅(mm) 645 厚さ(mm) 1.2 高さ(mm) 750 奥行(mm) 645 規格 A種 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
65,980 税込72,578
11日以内出荷

1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 (受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂 タイプ 大壁用 調整範囲(mm) (壁厚)135~190
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コロりんミニ(KRM)用の脚です。高さ調整ができます。
用途コロりんミニを自立させたいときに 材質 スチール 高さ(mm) 510~710
1脚
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質 スチール
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに 材質 ローラ:POM、フレーム:アルミ 耐荷重(kg) 1/ユニット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

MONOVATE(日東金属工業)角丸ホッパー
液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています。ヘルール配管に取付け可能です。
材質 ステンレス(SUS304) ノズル 【排出】1.5Sヘルール
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ガイド部がローラになっています。ガイド幅固定式です。Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に 材質 ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール 高さ(mm) 33
1組
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質 ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品 中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個 エスコ品番 EA334EH 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷