- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- 靴関連用品
- シューレースのおすすめ人気ランキング
シューレースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新134件の「シューレース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「靴紐ストッパー」、「靴ヒモ スニーカー」、「アグレット」などの商品も取り扱っております。
作業靴用に最適な取替用靴紐です。
3種類の長さバリエーションがありますので、短靴から長編上げタイプの靴までお使いいただけます。
用途作業靴用として
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
ひもタイプ
平ひも
色
ブラック
材質
ポリプロピレン(PP)/綿(ポリエステル)
仕様
平ひも
特殊技術により開発された、滑り止め効果の優れた糸で作り上げた靴ひもです。
繊維1本1本が滑り止め効果のある性質を持っています。
ひもの結び目をガッチリグリップするので、ほどけにくいです。
用途作業靴・安全靴・一般シューズ用靴ヒモ。
材質
ポリエステルナイロン
適合
スニーカー
材質
ポリエステル
質量(g)
5/組
長さ(cm)
110
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
すばやく・カンタン・快適ロック
緩まない靴ひも
ワンアクションでロク&解除
丈夫できれにくい特性靴ひも
10kgの重りにも耐えられるロック力
寸法(cm)
140
セット内容
ワンペア(1SET)/取扱説明書
太さ(mm)
丸紐:2
材質
POM、TPE、ナイロン、ポリエステル
長さ(m)
50
厚さ(mm)
1
色
生成(オフホワイト)
締め具合を自在に調整・固定できる「結ばない靴ひも」です。ゴムひものように伸び縮みする伸縮性と、コブ形状の膨らみによりフィット感を高めます。キャタピランをつけることで足裏全体で着地できるようになり、疲れにくいランニング・歩行をサポートします。
用途結ばないのですぐに履けて、ほどけない。
適合
短靴
トラスコ品番
171-7535
材質
ナイロン、ゴム、アセテート、PP
色
グレー
質量(g)
16
全長(cm)
80
アズワン品番
64-8631-66
1組(2本)
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
織目がしっかり詰まったテープです。
材質
綿100%
厚さ(mm)
約1
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
色
黒
材質
ポリエステル
長さ(m)
200
タイプ
耐候性
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色
黒
仕様
組ひも
材質
ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性
耐候