- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ショウマウント・ハイマウントのおすすめ人気ランキング
ショウマウント・ハイマウントのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新105件の「ショウマウント・ハイマウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー防振ゴム」、「レベリングバルブ」、「エアーマウント」などの商品も取り扱っております。
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。
上下・左右の揺れに有効です。
用途各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。
形状
置き型
接続方式
片端おねじ
レベル調整量(mm)
12
材質(金具)
スチール
材質(防振ゴム)
クロロプレンゴム(CR)
適合用途
防振
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。
機械の歩き出しを抑制します。
機械のレベル調整が簡単にできます。
横揺れが大きい機械に有効です。
用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。
形状
置き型
接続方式
片端おねじ
レベル調整量(mm)
20以下
材質(金具)
スチール
材質(防振ゴム)
クロロプレンゴム(CR)
適合用途
防振
優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状
丸形
接続方式
片端おねじ
材質(ボルト)
SS400
特性
耐久性/耐油性
適合用途
防振/除振/防音
優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状
角形
タイプ
ハンドル
接続方式
片端おねじ
材質(ボルト)
SS400
特性
耐久性/耐油性
適合用途
防振/除振/防音
大形プレス機等に使用する大荷重用ハイマウントです。
寸法d
M30
形状
丸形
材質(本体)
スチール
寸法H(mm)
74
ボルト長さ(mm)
150
接続ねじ
M30×P3.5
接続方式
片端おねじ
取付可能ベッド厚(mm)
80
寸法TH(mm)
201
レベル調整量(mm)
20
材質(防振ゴム)
クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。
ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
用途各種産業機械の防振・除振。
材質
SS400
表面処理
電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ポリウレタン製防振パッド
レベルセット(R)は防振、防音効果を備えたレベル調整が可能な装置です。使用される機器の精度向上と床面から伝わる振動を抑える効果が期待されます。防振ゴムが4分割されているので効率的な防振効果が期待できます。防振ゴムが交換できる。又、防振ゴムを二重にして防振効果を上げる事が可能です。取付ベースはユニバーサルワッシャー(球面座金)の採用により傾斜した床面でも機械本体を水平に維。持できます。(傾斜許容角度は3度以内)。レベル調整は十字ハンドルにて行います。(スパナ若しくはパイプ等を用いて使用願います)。レベル調整量及び最大荷重は機種により異なります。裏面の仕様書を参照願います。LS-12、LS-18 は、ジャッキアップ時の摩擦抵抗を軽減するためにスラストベアリングを採用しています。
用途レベル調整が必要な機器・外部からの振動を避けたい機器・自らの振動を外部へ伝達抑制したい場合。
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)
SS400
材質(ナット)
SS400
材質(ワッシャー)
ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
SPCC
材質(パッドゴム)
クロロプレンゴム
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。
サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
表面処理
塗装
材質(プレート)
FC200
RoHS指令(10物質対応)
対応
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。
材質
ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)
形状
丸形
全高(mm)
47
接続ねじ
両端おねじ
外寸(mm)
Φ28
接続方式
耐久性
使用周波数(Hz)
(推奨)14~
材質(ボルト)
真鍮
材質(防振ゴム)
シリコーンゲル
材質(バネ)
SWPA/三価クロメートメッキ
特性
防振
ゲル高さ(mm)
23
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。
共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。
衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。
小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
めねじ・プレート
材質(プレート)
アルミ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
防振材から設置床面への色移りがありません。
荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。
デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。
材質(樹脂部)
ポリアミド
材質(ボルト)
45C
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
皿ばね固有の性質を利用して特殊配置した構造であるため、コンパクト設計にもかかわらず衝撃振動の防振は抜群です。
機械の取付けは直接支持形でかつ特別の基礎工事を必要としないため、防振コストは大幅に低減します。
寸法d
M20
形状
丸形
材質(本体)
スチール
ボルト長さ(mm)
120
接続ねじ
M20
寸法D1(Φmm)
150
寸法D2(Φmm)
112
接続方式
片端おねじ
材質(防振ゴム)
ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。
ダイヤル形状の昇降機能により、容易にレべリングが可能です。
スイベル機構により、傾斜面(3度まで)に設置ができます。
床への色移りがありません。
用途産業機器の除振・防振・レべリング機構。
たわみ(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。
特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。
ハンドル付きでレベル調整が簡単です。
床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。
YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
形状
丸形
材質(本体)
鋳鉄
接続方式
片端おねじ
材質(ハウジング)
ねずみ鋳鉄(FC250)
材質(シャフト)
SS400
材質(ワッシャー)
SS400
特性
耐久性/耐油性
表面仕上げ
ハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合用途
防振
今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。
荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。
温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。
ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。
摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状
丸形
接続方式
丸穴
固有振動数(Hz)
支持系(参考値)/5.0~9.0
材質(防振ゴム)
高減衰ゴム
許容変位(mm)
圧縮方向/14、剪断方向/5
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式
両端おねじ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途
防振
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質
(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304
形状
置型
ばね定数(N/mm)
147
許容荷重(N[kgf])
490[50]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応