ショートドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
229件の「ショートドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短い ドライバー」、「ミニドライバー」、「ねじ回し ドライバー」などの商品も取り扱っております。
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番 295-5709 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品
1本
329 税込362
当日出荷

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm) 6 全長(mm) 68 質量(g) 35 種類 スタビードライバー グリップ径(Φmm) 35 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ショートラチェットドライバー
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。 種類 セット品 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
479 税込527
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギア山数60枚。 滑らかに回転し、作業性抜群。 狭い箇所に便利なスタービータイプ。 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。 台紙つき。
トラスコ品番 344-7677 種別 台紙タイプ 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成 単品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。 軸径(Φmm) 6.4 全長(mm) 75 種類 スタビードライバー グリップ径(Φmm) 36 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
用途狭い箇所でのネジ回しに トラスコ品番 395-9333 全長(mm) 22 質量(g) 10 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー グリップ径(Φmm) 30 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1個
299 税込329
当日出荷

スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 スタビードライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ - 商品構成 単品 ギヤ歯数 72
1個
899 税込989
当日出荷

ミニサイズのラチェットドライバーです。 スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。 本体はアルミニウムです。 ビットが落ちないマグネット内蔵です。
種類 スタビードライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm) 6.35 先端サイズ No.2 商品構成 単品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄はソフトなクッショングリップ採用。 4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。
トラスコ品番 371-5183 セット内容 (+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダー グリップ:オレンジ 種類 セット品 ケース寸法(mm) 135×85×35 先端形状 プラス/マイナス 商品構成 セット品
1セット
799 税込879
当日出荷

先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。 マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。 グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。 アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。 グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。 クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
トラスコ品番 373-3670 軸径(Φmm) 7.1 全長(mm) 75 質量(g) 70 種類 スタビードライバー グリップ径(Φmm) 35.5 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) ポリプロピレン、エラストマー樹脂 寸法s(mm) 6.3 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
579 税込637
当日出荷

超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
先端サイズ 【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20mmの超薄型ヘッド。 ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。 L型ハンドルのため倍力作業。 狭いスペースや壁際での作業に最適です。
種類 セット品 頭部厚(mm) (ビット未装着時)14.5、(ビット装着時)20 商品構成 セット品
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類 差替式ドライバー 商品構成 単品
1個
699 税込769
当日出荷

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様 ストレート 取付高(mm) 18 種類 セット品 商品構成 セット品
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

力の入るワイドハンドル。 狭いスペースで使用できる超短タイプ。
トラスコ品番 327-2176 セット内容 (+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19 タイプ スタービードライバー 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
789 税込868
当日出荷

力の入るワイド(大型)ハンドルで、ネジの締めつけ力、ゆるめ力アップ!ビット差替式。
用途狭いスペースでの作業に最適です。 トラスコ品番 493-6353 種類 スタビードライバー 商品構成 単品
1セット
459 税込505
当日出荷

マイナスの刃先はブラックポイント仕上。・グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
材質(グリップ) 樹脂 トラスコ品番 124-3268 軸径(Φmm) 6.4 全長(mm) 151 質量(g) 145 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 34 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1個
799 税込879
当日出荷

スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 スタビードライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm) 6.35 先端サイズ - 商品構成 単品 ギヤ歯数 72 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 付属品 (+No.2(全長19mm) 先端サイズ No.2 全高(mm) 34 商品構成 単品 ギア数 60山
1個
989 税込1,088
当日出荷

水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。 狭いスペースの作業に最適です。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
軸径(Φmm) 6 全長(mm) 87.5 質量(g) 50 種類 スタビードライバー グリップ径(Φmm) 30 材質(軸) Cr-V 材質(グリップ) プラスチック 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)