ショートピンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
271件の「ショートピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ ショートピン」、「短絡専用プラグ」、「ジャンパーピン」などの商品も取り扱っております。
極数 2 形状 ストレート 黒(ハウジング) 種類 角型 ピッチ(mm) 2.54(実装・開口部) 定格電圧(V) AC200 耐電圧 650V(MAX) 列数 1(嵌合部) 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ショートピン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 4.9×6.7×2.5 挿抜耐久 100回 接点部 金めっき コンタクト形状 オス
1個
33 税込36
当日出荷

極数 1 種類 角型 コンタクト形状 メス 形状 ストレート 表面処理 Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ) 5000MIN 材質(コンタクト) リン青銅
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類 その他 材質 (コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色 使用温度範囲(℃) -40~+125 接触抵抗(mΩ) 20以下 挿抜耐久 70g以下 定格電圧(V) 250AC/DC 定格電流(A) 3 適合ピン径(Φmm) (オス)0.64□、P=2.54 表面処理 (コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
定格電流(A) 2 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて)
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(20個)
249 税込274
当日出荷

1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッピング端子と組み合わせで、回路の変換や切り替えが出来ます。 高密度基板の設定用スイッチに最適。 取扱が容易で経済的。
種類 その他 材質 リン青銅 適合端子 SWR-1/2/3、SWK-17、SWH-14 (0.64±0.05mm) 仕上処理 ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷

プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) 3 結合方式 ワンタッチ コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 基板実装
1個
99 税込109
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)3回路ショートピン
PD、PMシリーズ(ソケットピン)に本製品を挿入することで3回路が同時にショートできます。
材質 樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上 ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷


MAC8(マックエイト)ジャンパー線(JPシリーズ)
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
種類 その他 材質 リン青銅0.7Φ 取付穴径(Φmm) 0.8 定格電流(A) 3 表面処理 ニッケル下地スズメッキ
1袋(1000個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。
材質 コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0) 仕上 コンタクト部:ニッケル下地金メッキ ピッチ(mm) 2.54 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 250(AC,DC) 定格電流(A) 3 接触抵抗(mΩ) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.64 挿抜力(g) 70以上
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 角型 コンタクト形状 メス 形状 ストレート 定格電流(A) 1 表面処理 Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ) 1000MIN 接触抵抗(mΩ) 30MAX 材質(コンタクト) リン青銅
1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ジャンパー線
片面基板のジャンバー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
仕上 ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




MAC8(マックエイト)ジャンパー線
回路上のジャンパーに御使用下さい。
仕上 ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
5,998 税込6,598
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 タイプ = 上部開口。コンタクト数 = 2。ピッチ = 2.54mm。ジェンダー = メス。色 = 黒。行数 = 1。長さ = 5.08mm。幅 = 2.54mm。深さ = 8.81mm。シリーズ = C-Grid。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。向き = ストレート。。2.54 mmピッチC-Gridシャント端子ハウジング - 7859シリーズ. これらのシリーズ7859 C-Grid 2.54 mmピッチシャント端子ハウジングには、金めっきが一部のエリアに施された15 μインチのコンタクトがあります。 品番< 797-8935') 797-8935/及び< 821-5566') 821-5566/は、ピンストップ設計です。 品番< 797-8972') 797-8972/及び< 821-5575') 821-5575/は、オープンエンド設計です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
399 税込439
7日以内出荷

仕様 タイプ = 上部開口。コンタクト数 = 2。ピッチ = 5.08mm。ジェンダー = メス。色 = 黒。行数 = 1。長さ = 7.62mm。幅 = 2.54mm。深さ = 6.35mm。シリーズ = AMPMODU。コンタクト材質 = ベリリウム銅。コンタクトめっき = ニッケルの上に錫。向き = ストレート。。TE Connectivity AMPMODU 5.08 mm標準ハウジングシャント. AMPMODU 5.08 mm低プロファイル標準ハウジングシャントは、94V-0等級黒色ポリエステルGFハウジングを備えています。 これらの5.08 mm低プロファイルハウジングシャントはオープントップタイプで、単一の部材から構成されており、スタッキング可能です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
479 税込527
7日以内出荷