シリアルコンソールケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
121件の「シリアルコンソールケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Cisco コンソールケーブル」、「コンソールケーブル USB」、「シリアルポート 変換コネクタ」などの商品も取り扱っております。
1x RJ-45オスコネクタ。1x DB-9メスコネクタ。Cisco機器互換
用途デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行 ブルー 高さ(mm) 16 質量(g) 87 ケーブル長(m) 1.9 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス 製品幅(mm) 33.4 変換タイプ オス - メス コネクタ1 RJ-45 コネクタ2 DB9(D-Sub)[9ピン]
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続 ブラック 高さ(mm) 10.9 質量(g) 40 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 20~80 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス 保存温度(℃) -20~80 製品幅(mm) 23.4 動作温度(℃) 0~70 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、RJ-45 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 RJ-45
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

エスエスエーサービスRJ45コンソールケーブル
SB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続できます。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポートします。1Mbpsの転送レートに対応します。
ケーブル長(m) 1 転送速度(Mbps) 1 ブラック 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB-A コネクタ2 RJ-45
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ポータブル設計 使うのも取り付けるのも簡単
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続 高さ(mm) 53 質量(g) 50 コネクタA RJ-45 コネクタB RJ-45
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 タイプ = アダプタ。インタフェースタイプ = 9ピンのD-Subソケット Plug / RJ45。シールドタイプ = シールド付き。長さ = 49.5mm。幅 = 33mm。深さ = 15mm。。シールド(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様 認識形態:COMポートとして認識 対応OS Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種 Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度 データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフト ドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 コネクタ A = RJ45 Female。コネクタ B = D-sub, 9-Pin Female。コネクタ A ジェンダー = Female。コネクタ B ジェンダー = Female。。標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされた。RJ45ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

1x DB9 メスコネクタ 1x RJ45 メスコネクタ
用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用 長さ(mm) 85 ブラック 高さ(mm) 16 質量(g) 18 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス 製品幅(mm) 33.5 コネクタA DB9(D-Sub)[9ピン] コネクタB RJ-45 メス形状 DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45 変換タイプ メス - メス
1個
539 税込593
当日出荷

USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容 本体、取扱説明書/保証書 ブラックスケルトン 質量(g) 約58 ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)] 対応機種 USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac インターフェース USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 動作温湿度範囲 温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと) 変換タイプ オス - オス コントローラ FTDI製 FT231X コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 D-sub9ピン
1本
4,698 税込5,168
当日出荷


仕様 タイプ = アダプタ。インタフェースタイプ = RJ11。配線構成 = ストレートスルー。長さ = 18mm。幅 = 45mm。深さ = 28mm。。標準データアダプタ. 。9極及び25極のDコネクタをRJ11データコネクタに。接続するための標準アダプタです。各アダプタには、。コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされた。RJ11ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、。コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン 材質 筐体:ABS樹脂 質量(g) 約55 電源電圧 DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種 USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約28×85×11 ケーブル長(cm) 85 インターフェイス [USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 1 消費電流 平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータ LED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ 接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェア DL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps) 【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

仕様 タイプ = アダプタ。インタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ11。シールドタイプ = シールドなし。長さ = 15mm。幅 = 33mm。深さ = 49.5mm。。標準(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
欠品中

組み立て済みDコネクタは、スナップ式でアダプタカバーに取り付けられます。 指で締められるジャックスクリューが付いています。 ご使用に際し、各コンタクトをD-Subコネクタに差し込む必要があります。
仕様 タイプ = アダプタ。インタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ45メス。長さ = 16mm。幅 = 33mm。深さ = 50mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

RJ45 イーサネットケーブルをロールオーバーケーブルに変換
用途コンピュータ端末をルーターのコンソールポートに接続 長さ(mm) 44 幅(mm) 18.4 ブルー 質量(g) 11 高さ(cm) 1.7 コネクタA RJ-45 コネクタB RJ-45
1個
739 税込813
当日出荷

USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m) 3 クロ 規格 USB 端子 USB miniB-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 USB
1本
1,100 税込1,210
当日出荷

サンワサプライUSB変換コンバータ
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェース USB仕様Ver.1.1準拠 コネクタ形状 USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット) 電源 バスパワー(最大100mA) 動作環境 動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと) セット内容 本体、取扱説明書 データ転送速度 最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、コンソール接続用ケーブル(RS232Cケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(RJ45/D-Sub9ピン(メス)ケーブル2m)。
ケーブル長(m) 2 コネクタ RJ45/D-Sub9ピン(メス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷