- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- シリカのおすすめ人気ランキング
シリカのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新3,620件の「シリカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカゲル」、「二酸化ケイ素」、「シリカ 測定器」などの商品も取り扱っております。
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤのフラッグシップモデル。センターにウルトラシリカコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーグリップを高めるデュアルコンパウンド。編み込みナイロン製耐パンクベルトを採用し、軽量で高いパンク性能を発揮。
材質【ビード】アラミドサイズ700×28C質量(g)約277TPI120
1本
¥3,998税込¥4,398
18日以内出荷
アルフレッサヘルスケア薬剤師のおすすめ アルカリ天然水 500mL 24本入
「硝酸態窒素」等の有害物質を含まない高品質の「非加熱」アルカリ天然水です。★希少ミネラルである「炭酸水素イオン」や、美容成分として注目されている「シリカ」「サルフェート」など、天然の希少ミネラルもバランスよく含まれています。
容量(mL)500アズワン品番66-0015-46
1箱(24本)
¥3,198税込¥3,454
9日以内出荷
TRUSCO消臭シリカ付きシューズバッグ
消臭機能と吸湿効果のあるシリカゲルシート(シリカクリン)を使用した靴用の巾着袋です。洗濯後に天日干しで乾燥させることで、高い機能が持続します。靴や使用後の衣類のニオイに最適です。
トラスコ品番369-2002材質ポリエステル、ポリプロピレン、シリカゲル色ブラックサイズ(cm)33.5×42
1枚
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。
急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。
寸法安定性に優れています。
受けた火花を付着させます。
JIS A 1323 A種合格
用途炉前カーテン・徐冷用カバーに厚さ(mm)0.64ハトメ内径(mm)12仕様A種合格品JIS規格JIS A 1323 A種RoHS指令(10物質対応)対応
ADVANTECシリカ濾紙 QRシリーズ
アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。
質量(g/m2)85厚さ(mm)0.38圧力損失(kPa)0.45(通気速度5cm/sのとき)捕集効率(%)99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)最高使用温度(℃)1000型式QR-100
種別高濃度使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
PELICAN(ペリカン)ペリカンエアーケース
elican(TM)Air caseは従来品に比べて最大40%の軽量化を図りながらも、軽量さと頑丈さを巧みに融合させた革新的なシリーズ製品です。
40年以上にわたり、世界で最も影響力のある保護ケースを設計・作成してきたペリカンの最新型軽量ケースです。
ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。
米軍やカナダ軍でも使用されています。ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。
防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)
用途精密機器、計測機器、デモ機、カメラなどの収納・運搬・保管など色ブラック
カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%)アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
¥1,000税込¥1,100
翌日出荷
1箱(50本)
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
モリコートシリコーン高真空用グリース
高真空用シリコーングリスです。
用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。トラスコ品番397-4405材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末色白質量(g)75使用温度範囲-40~204℃容量(g)50ちょう度200主成分シリコーンオイル、シリカ粉末危険物の類別非危険物
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
防錆に強く、金属部はステンレスを使用。フックはポリカーボネート樹脂。シリンダー錠取り付け可能(別売)。防雨に強く、水の入りにくい設計です。樹脂トレー(YN-35)
トラスコ品番133-7459質量(kg)0.8色ブルー材質(本体)ABS樹脂質量(g)800外寸法・幅(mm)381外寸法・高さ(mm)154外寸法・奥行(mm)175
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
日東電工アメリカアルミ箔/ガラスクロス重合テープ
高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.173色シルバー長さ(m)33使用温度範囲(℃)0~260伸び(%)5粘着力(N/10mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応つやつや無し
ドーイチラストリムーバー
液体なので手の届かない場所にも使えます。
つけおき洗浄がさらに効率的!
用途工業用錆取り剤成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。シリーズラスト(サビ対策)シリーズ主な用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。適応下地耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス
BALBIS(バルビス)パワーフードグリース
特殊合成油をベースにしPTFE添加により潤滑性能をアップした食品機械用の防錆潤滑グリースです。
用途洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング
乾燥、ベーキング炉のベアリング
食品機械、医療化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部
その他各種小型ベアリング、ギア等使用温度範囲(℃)-40~230ちょう度256(25℃混和)滴点(℃)282増ちょう剤非石けん(シリカ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mLベースオイル特殊合成油危険物の性状非水溶性
1個
¥3,998税込¥4,398
翌々日出荷
RoHS2適合品。常用限度:400℃、許容差:クラス1(±0.004℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32