- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- シート・ハンドルカバー/マット/クッション
- シリコン ハンドルカバーのおすすめ人気ランキング
シリコン ハンドルカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新163件の「シリコン ハンドルカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱グリップ」、「包丁グリップ」、「薄 ハンドルカバー」などの商品も取り扱っております。
天然ゴムの材料比率を高め、さらに再生利用されていないフィラーを使用する事でゴム特有の臭いがしないハンドルカバーになっています。
用途ハンドルの汚れ防止。
内径(Φmm)
300
外径(Φmm)
360
適合サイズ(Φmm)
360-370
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
シリコン
容量(L)
2.5
フライパンや片手鍋などパイプ柄、平柄を問わずご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度:260℃)
材質
シリコン
寸法(縦×横)(mm)
154×49
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)
200
適合サイズ
Φ25
収縮温度
70℃(最小)
使用温度範囲
-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高齢者への介護にピッタリなサイズとデザイン。シリコン製なのでグリップ感も強くしっかり握れます。
材質
シリコン樹脂
寸法(mm)
Φ20×150
質量(g)
26
耐熱温度(℃)
-20~190
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)
約50
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質
エラストマー樹脂
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質
ゴム及びポリエチレンの発泡体
色
黒
お鍋のハンドルや蓋のつまみを持つときに役立つ、色鮮やかなシリコン製の鍋つかみ。内側にも外側にも滑り止めがついているので、安全にお使いいいただけます。シリコン製なので簡単に汚れを洗い流すことができて衛生的です。
用途熱くなったお鍋のハンドルや蓋のつまみを持つときに。
材質
シリコン
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×4.3×2.3
ディンプル加工を施したレザーを配し、スポーティなテイストに仕上げました。
無臭タイプ。
色
ブラック
材質
(表地)合成皮革
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
トラック用のハンドルカバーです。光沢のあるビニール生地なのですべりにくく、汚れも取りやすいです。
用途トラック用のハンドルカバー、ハンドルの汚れ防止に
材質
表:ポリウレタン/裏:ゴム
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。
しなやかな風合いで抜群のフィット感。
ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。
高品質ビニールレザー(合成皮革)使用。
適合サイズ(cm)
ハンドル直径36.5~37.9
汚れに強い!洗えるシリコン素材使用ハンドルカバー
太さが変わらず握りやすい
抜群のグリップ力でスベらない
のびーるフィットで取付け簡単
フリーサイズでハンドル直径約35~40cmまでの幅広い車種に対応
材質(本体)
シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×2.5×34
質量(g)
200
適合サイズ(cm)
約35~40
TPE無臭リング使用
無臭タイプ
材質
ポリエステル100%
サイズ(cm)
36.5~37.9
適合ハンドル
外径365~379mm
カーボン生地にクロムのリングが印象的。芯材にはTPE(熱可塑性エラストマー)リングを使用しているので、イヤな臭いがしません。
仕様
無臭タイプ
自然な艶感。木目調ハンドルカバー。握りやすい!細巻きタイプ
材質(表地)
ポリ塩化ビニル・合成皮革
材質(表地)
ポリエステル100%<クリアPVC巻>
材質(中材)
低反発ウレタンフォーム