- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- シリコン 型 取り キットのおすすめ人気ランキング
シリコン 型 取り キットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新151件の「シリコン 型 取り キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯科用 シリコン」、「型取り用パテ」、「型取り用シリコン」などの商品も取り扱っております。
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色
乳白色
混合比
(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
常温:24時間以上/100℃:約1時間
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。
トラスコ品番
389-1968
色
白色
使用温度範囲(℃)
-40~180
主成分
シリコーン
可使時間(分)
30(23℃)
硬化時間(時間)
8(23℃)
粘度(Pa・s)
10
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg
硬化剤比率
0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
複雑な形取りが正確にできます。金型や木型の写しの他、タイルやカーペットの隅部の形取り等DIYとしても広く利用できます。
60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。
生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。
一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質
PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
色
白
お湯で好きな形が作れます!
セット内容
7色組(黄緑、透明、紫、黄、オレンジ、ピンク、青)
寸法(mm)
58×15×7(1本あたり)
内容
ねんど・芯材
科目
図工
1個
¥300
税込¥330
3日以内出荷
セット内容
粉6g、液10mL、型取くん、付属品
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ
材質
針:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
低粘度で流動性に優れています。
使い方により、種々の硬化触媒があります。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
使用温度範囲
-50~150℃
質量混合比
主剤100g:硬化剤0.5g(標準)
色
赤
質量(g)
29
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
付属品
CAT-1300L-4 100g
破断伸度(%)
800
可使時間(分)
240(23℃)
引張強度(MPa)
1.1
密度(g/cm3)
1.04(23℃)
外観
半透明
粘度(Pa・s)
4
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
120℃×30分(推奨)
引裂き強度(kN/m)
10
硬度(アスカーC)
8
添加量
CAT-1300L-4(6.0%)
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色
透明
混合比
(重量比)主剤:硬化剤=1:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
常温:24時間以上/100℃:約1時間
2成分縮合型液状シリコーンゴムです。
低粘度で流動性に優れています。
使い方に合わせて硬化剤が設定されます。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・エポキシ樹脂などの注型樹脂として、アクセサリー類などの製作。
塩化ビニルゾルによる各種食品サンプルの製作。
トラスコ品番
332-3391
色
灰
質量(g)
1183
使用温度範囲(℃)
-50~150
主成分
シリカ・炭酸カルシウム
粘度
12Pa・s
硬化時間(時間)
24(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg
可使時間(時間)
1
1個(1kg)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。
その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。
厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)
185×105×30
内容
ねんど・芯材
比重
1.7g/m3
科目
図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質
樹脂
曲線や複雑な型が対象物に押し当てるだけで正確に型取り出来ます。
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。
トラスコ品番
389-1984
色
灰白色
使用温度範囲(℃)
-40~150
主成分
シリコーン
可使時間(分)
60(23℃)
硬化時間(時間)
24(23℃)
粘度(Pa・s)
13
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg
1個(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷