シリコン 輪ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「シリコン 輪ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンゴム輪ゴム」、「劣化しない輪ゴム」、「滑り止め ゴム リング」などの商品も取り扱っております。
シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。 厚さ(mm) 1.1 材質/仕上 シリコーンゴム 質量(g) 300 包装形態 チャック付袋 番手 #16 折径(mm) 60 切り幅(mm) 1.1
1袋(1640本)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm) 0.3 質量(g) 100 使用温度範囲 -20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。 高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
トラスコ品番 254-9263 セット内容 約1400本入 材質 天然ゴム 厚さ(mm) 1.1 質量(kg) 1 内径(Φmm) 63.5 番手 #260 折径(mm) 100 切り幅(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋
4,498 税込4,948
当日出荷

1セット(1135本)
1,198 税込1,318
当日出荷

天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
仕様 ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能 材質 熱可塑性ポリウレタン100% 透明 質量(g) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(370本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能 耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃) 200 硬さ(デュロメータA) 70(±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質 シリコン 硬度 50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm) 0.3 透明 質量(g) 100 使用温度範囲 -20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MXA(C)・MX(C)シリーズに取付可能なシリコンバンドです。 シリコン製で伸びますので、MXA(C)・MX(C)シリーズ以外のサイズが近いケースにも使用可能です。 シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。
材質 シリコンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 シリコーンゴム 厚さ(mm) 1.1 ライトグリーン 内径(Φmm) 38 折径(mm) 60 切り幅(mm) 1.1 アズワン品番 64-7903-94
1袋(300g)
6,840 税込7,524
翌日出荷

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm) 1.1 アメ色 切り幅(mm) 1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーンマーク 認定
1箱
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ヘッドバンド幅25mm用シリコンバンド
トラスコ品番 817-9640 適合機種 GTR-943H/HLX-339/HLX-449/HW-777H/HW-888H/HW-999H/HW-000X/HW-933XG/DPX-343H/DPX-433H/DPX-533H/TX-540XM/GB-33TFT/GB-43ETE/GB-77TTR セット内容 バンド×1、バックル×4 長さ(mm) 800 質量(g) 15 適合サイズ ヘッドバンド幅25mmヘッドライト用
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐久性に優れています。 通常時の3~4倍の伸縮性があります。 可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
材質 ポリウレタン
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本) 材質 シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18×1×1.2
1パック(8個)
599 税込659
当日出荷