- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- シリコンカバーのおすすめ人気ランキング
シリコンカバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,271件の「シリコンカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンシートカバー」、「シリコンクリアカバー」、「シリコンカバーフレックス」などの商品も取り扱っております。
色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
通常時サイズより、縦約60mm、横約30mmまで伸ばすことができます。
角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。
特性
汎用性高
材質
シリコン
色
クリア
アラベンシリコンGNホテルパン、アラベン密封カバー付食品保存コンテナーにご使用できます。
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-40
電動アシスト車スイッチをキズ等から守る。シリコン製で雨に強く操作性も抜群。
小さな精密機械をおしゃれにガード!スイッチの外周をしっかりガードし大切な精密機器を衝撃から守ります。
爪なので押してもキズが付きにくくスイッチが長持ちします。
用途衝撃防止・水の防止・キズ防止
材質
シリコン
どんなキー配列のキーボードにも対応!ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー、”ピタッとシートSUPER”
仕様
抗菌加工
材質
シリコン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー
色
クリアー
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)
180
材質
シリコンゴム
シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。
コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
キーナンバーの覗き見防止にも。
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
29×26×6.5(1個)
質量(g)
3(1個)
適合サイズ
鍵:W22~28×H20~25×D2.2
1パック(5個)
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性
難燃
材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプ
シリコンカップ・型
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
220
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
0.5
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
1
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径6~12cmの食器に対応。
密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
-20~190
直径×高さ(mm)
125×23
スイッチ表面の膜の破損や、ホコリや水分の浸入から電動自転車のコントロールスイッチを守ります。
材質
シリコン
特性
耐衝撃