シリコンストローのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
173件の「シリコンストロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストロー チューブ」、「介護 ストロー」、「シリコンチューブ 食品」などの商品も取り扱っております。
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷


脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。 洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。 防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。 耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。 またコネクター付で円形状にできるので携帯性が向上しています。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。 耐熱温度(℃) 220 食器洗浄機 家庭用
1本
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。 洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。 防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。 耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。 自由に変形可能ですので、携帯時にも場所をとりません。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。 耐熱温度(℃) 220 食器洗浄機 家庭用
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

こぼれにくい長めのストローで、ベッドの上でも飲むことができます。 ストローはシリコーンゴム製なので、自由に曲がり、もみ洗いができます。 取っ手は、手の不自由な方でも、片手で使える形状です。
材質 (本体)ポリカーボネイト、(フタ)ポリプロピレン、(取っ手)ポリプロピレン、(吸い口)スチレン系熱可塑性エラストマー、(ストローパーツ)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム 容量(mL) 220 耐熱温度(℃) (本体)150、(フタ)140、(取っ手)120、(吸い口)150、(ストローパーツ)140、(ストロー)150 アズワン品番 8-8335-01
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

50~200mLまでの目盛付きです。キャップ付で衛生的に保管することができます。口当たりがやさしく、とろみ飲料に対応したやわらか飲み口です。ボトルを押すと中身が出てくるので、吸う力が弱い方でも使用することができます。沸騰、薬液消毒や電子レンジ消毒もできます。キャップ付きなので使わない時は衛生的に保管できます。中身が入れやすい広口。
材質 飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ボトル:ポリプロピレン 容量(mL) 200 質量(g) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×59×172 材質(キャップ) ポリプロピレン 材質(フタ) ポリプロピレン
1個
899 税込989
3日以内出荷

1箱(500本)
1,298 税込1,428
当日出荷


-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃) -60~200
1巻(11m)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

水分補給ゼリー等を必要な分だけ詰め替えてストローで飲むことができます。ボトルを握って出す量を調節しながら飲むことができます。嚥下しやすいようストローは舌尖から舌根までの約7cmに設計しています。
材質 本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ストロー/シリコンゴム 寸法(mm) 約Φ37×218 容量(mL) 100 耐熱温度(℃) 本体/100、キャップ・ストロー/120 アズワン品番 7-7989-01
1袋(2本)
799 税込879
当日出荷

アイスコーヒー用によく使われる、細いストローです。
材質 PE 全長(mm) 180 直径(Φmm) 4.5 包装形態 個包装 入数(個) 500 商品タイプ ストレート
1箱(500本)
469 税込516
当日出荷


吸う力が弱い方にも飲みやすいストローボトル。
材質 (ボトル・キャップ類)ポリプロピレン、(中蓋)ポリエチレン、(ストロー)ポリプロピレン 容量(mL) 230 耐熱温度(℃) (ボトル・キャップ類)120、(中蓋)105、(ストロー)100 アズワン品番 0-1008-02 松吉医科器械コード 24-2420-00
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シンプルで使いやすいストローです。スムージー、シェイク、野菜ジュース、フレッシュジュース、ミックスジュース等におすすめです。
1箱(500本)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルなストローで、ドリンクに華を添えてみませんか。タピオカや果肉も吸える、太めのタイプです。
1袋(200本)
999 税込1,099
当日出荷


1箱(200本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ストローチューブ:ポリプロピレン、ストロー:シリコン ケース入数 72
1組
799 税込879
当日出荷

ベッド柵にも掛けられて、手にもぴったりはまる2段階持ち手のため、こぼしにくくなっています。 蓋を回して位置を変えられる補助持ち手が付いているため、手の大きさに合わせて使うことができます。 パーツがカップ・蓋・ストローの3つだけのため、洗いやすくお手入れが簡単です。 口あたりが優しくやわらかいストローのため、自由に曲がり、寝たままでも飲み物を飲むことができます。 底面が凸形状になっているため、少なくなった飲み物を最後まで飲むことができます。 しっかり留めたい場合と、より清潔に留めたい場合と、好みに応じてストローの留め方が選べます。 1日の摂取水分量が決められている方にも便利な目盛付きです。 30mmまでの太さのベッド柵に掛けることができます。
容量(mL) 250 材質 (本体・蓋)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)